KIS ÓRIÁS DT-3048-S szabványos platós teherautó 4000 Lb. | AF4ANW 8NAT9

LITTLE GIANT DT-3048-S szabványos platós teherautó 4000 Lb.

Raktáron
Tétel: AF4ANW Modell: DT-3048-SKereszthivatkozás: 8NAT9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,665.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője(2) 12 ", (2) 8"
Görgő kerék anyagapoliuretán
Görgős keréktípus(2) merev, (2) forgatható poliuretán
Görgő kerék szélessége2"
színekSzürke / kék fogantyú
Fedélzeti magasság14 "
Fedélzet hossza48 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzeti típusFlush Deck
Fedélzet szélessége30 "
befejezPorbevonatú
Keret anyagAcél
Fogantyú típusaKivehető csőfogantyú
Terhelhetőség4000 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság43 "
Teljes hossz50 "
Teljes szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 88.65
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességGörgő kerék anyagaGörgős keréktípusFedélzet hosszaFedélzet szélességeTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszÁr
LITTLE GIANT R-3660-S platós teherautó, tömör fedélzet 60 x 36 3000 Lb. | AA8PGR 19G887 R-3660-S36 "Öntapadó gumi(2) merev, (2) forgatható gumifáradt kerekek60 "36 "3000 font43 "62 "€1,818.39
KIS ÓRIÁS NBH-3072-PH Platform teherautó Kapacitás 5000 Lb 30 x 72 | AC8ACL 39E665 NBH-3072-PH30 "fenolos(2) merev, (2) forgatható fenolos72 "30 "5000 font15.5 "74 "€1,460.29
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT DT-3048-S szabványos platós teherautó 4000 Lb.
€1,665.71 /Mértékegység