LITTLE GIANT NCB-2460-8PYBK Platform Truck 3600 Lb Acél | AG7BEQ 49Y631

LITTLE GIANT NCB-2460-8PYBK emelőkosár 3600 font acél

Raktáron
Tétel: AG7BEQ Modell: NCB-2460-8PYBKKereszthivatkozás: 49Y631

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,197.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatformos teherautó sarokhúzókkal
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője8"
Görgő kerék anyagapoliuretán
Görgő kerék szélessége2"
színekSzürke / kék fogantyú
Fedélzeti magasság11 "
Fedélzet H x Sz60 "x 24"
Fedélzet hossza60 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzet szélessége24 "
befejezTartós por bevonattal
Keret anyagAcél
Nyomtáv12
Fogantyú típusaKivehető csőfogantyú
Terhelhetőség3600 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság40 "
Teljes hossz64 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.95
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)160.02
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805010

Termék részletek:

    • Görgős konfiguráció ((2) merev, (2) forgatható)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT NCB-2460-8PYBK emelőkosár 3600 font acél
€1,197.98 /Mértékegység