KIS ÓRIÁS NBB-3060-8PY-2H platós teherautó 60 x 30 poliuretán kerék | AA8LHR 19C193

LITTLE GIANT NBB-3060-8PY-2H targonca 60 x 30 poliuretán kerék

Raktáron
Tétel: AA8LHR Modell: NBB-3060-8PY-2HKereszthivatkozás: 19C193

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,726.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTwin fogantyújú teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője8"
Görgő kerék anyagapoliuretán
Görgős keréktípus(2) merev, (2) forgatható poliuretán
Görgő kerék szélessége2"
színekSzürke / kék fogantyú
Fedélzeti magasság11 "
Fedélzet hossza60 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzeti típusFlush Deck
Fedélzet szélessége30 "
befejezPorbevonatú
Keret anyagAcél
Nyomtáv12
Fogantyú típusaKivehető csőfogantyú
Terhelhetőség3600 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság40 "
Teljes hossz64 "
Teljes szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)157.48
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet hosszaFedélzet szélességebefejezTeljes hosszTeljes szélességÁr
KIS ÓRIÁS NBB-2460-8PY-2H ikerfogantyús platós teherautó 3600 Lb. | AG7BEL 49Y619 NBB-2460-8PY-2H60 "24 "Tartós por bevonattal64 "24 "€1,506.21
KIS ÓRIÁS NBB-3072-8PY-2H ikerfogantyús platós teherautó 3600 Lb. | AG7BEM 49Y620 NBB-3072-8PY-2H72 "30 "Tartós por bevonattal76 "30 "€1,440.77
ajánlatkérés
KIS ÓRIÁS NBB-3660-8PY-2H ikerfogantyús platós teherautó 3600 Lb. | AG7BEN 49Y621 NBB-3660-8PY-2H60 "36 "Tartós por bevonattal64 "36 "€1,903.60
KIS ÓRIÁS NBB-3672-8PY-2H ikerfogantyús platós teherautó 3600 Lb. | AG7BEP 49Y622 NBB-3672-8PY-2H72 "36 "Tartós por bevonattal76 "36 "€1,709.09
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT NBB-3060-8PY-2H targonca 60 x 30 poliuretán kerék
€1,726.74 /Mértékegység