KIS ÓRIÁS NBB-2460-8PY-2H ikerfogantyús platós teherautó 3600 Lb. | AG7BEL 49Y619

LITTLE GIANT NBB-2460-8PY-2H kétfogantyús emelőkosaras teherautó 3600 Lb.

Raktáron
Tétel: AG7BEL Modell: NBB-2460-8PY-2HKereszthivatkozás: 49Y619

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,506.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTwin fogantyújú teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője8"
Görgő kerék anyagapoliuretán
Görgő kerék szélessége2"
színekSzürke / kék fogantyú
Fedélzeti magasság11 "
Fedélzet H x Sz60 "x 24"
Fedélzet hossza60 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzet szélessége24 "
befejezTartós por bevonattal
Keret anyagAcél
Nyomtáv12
Fogantyú típusaKivehető csőfogantyú
Terhelhetőség3600 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság40 "
Teljes hossz64 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 55.8
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)162.56
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805010

Termék részletek:

    • Görgős konfiguráció ((2) merev, (2) forgatható)

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet hosszaFedélzet szélességebefejezTeljes hosszTeljes szélességÁr
KIS ÓRIÁS NBB-3060-8PY-2H platós teherautó 60 x 30 poliuretán kerék | AA8LHR 19C193 NBB-3060-8PY-2H60 "30 "Porbevonatú64 "30 "€1,726.74
KIS ÓRIÁS NBB-3072-8PY-2H ikerfogantyús platós teherautó 3600 Lb. | AG7BEM 49Y620 NBB-3072-8PY-2H72 "30 "Tartós por bevonattal76 "30 "€1,440.77
ajánlatkérés
KIS ÓRIÁS NBB-3660-8PY-2H ikerfogantyús platós teherautó 3600 Lb. | AG7BEN 49Y621 NBB-3660-8PY-2H60 "36 "Tartós por bevonattal64 "36 "€1,903.60
KIS ÓRIÁS NBB-3672-8PY-2H ikerfogantyús platós teherautó 3600 Lb. | AG7BEP 49Y622 NBB-3672-8PY-2H72 "36 "Tartós por bevonattal76 "36 "€1,709.09
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT NBB-2460-8PY-2H kétfogantyús emelőkosaras teherautó 3600 Lb.
€1,506.21 /Mértékegység