KIS ÓRIÁS MW2436-5TL2DRPB mobil munkaállomás 1200 Lb. | AG7BEK 49Y612

LITTLE GIANT MW2436-5TL2DRPB mobil munkaállomás 1200 font

Raktáron
Tétel: AG7BEK Típus: MW2436-5TL2DRPBKereszthivatkozás: 49Y612

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,048.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil munkaállomás
Kosár színeSzürke
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Fiókmélység17 "
Fiókmagasság4.5 "
Fiókterhelés besorolása50 font
A fiók szélessége13 "
befejezPorbevonatú
Handle1 "cső alakú acél
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagHegesztett acél
Ajtók száma0
Fiókok száma2
Polcok száma2
Teljes magasság59.5 "
Teljes hossz41.5 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 75.6
Hajó magassága (cm)105.41
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805010

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT MW2436-5TL2DRPB mobil munkaállomás 1200 font
€2,048.36 /Mértékegység