KIS ÓRIÁS HE-1660 Platform Truck Solid Deck 60 x 16 | AA8PFK 19G786

LITTLE GIANT HE-1660 teherautó tömör fedélzet 60 x 16

Raktáron
Tétel: AA8PFK Modell: HE-1660Kereszthivatkozás: 19G786

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,263.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiváló platformos teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (4) Forgatható
Görgős kerék átmérője(2) 8 ", (4) 5"
Görgő kerék anyagapoliuretán
Görgős keréktípus(2) merev, (4) forgatható poliuretán
Görgő kerék szélessége(2) 2 ", (4) 1-1 / 4"
színekSzürke / kék fogantyú
Fedélzeti magasság10 "
Fedélzet hossza60 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzeti típusFlush Deck
Fedélzet szélessége16 "
befejezPorbevonatú
Keret anyagAcél
Nyomtáv12
Fogantyú típusaKivehető csőfogantyú
Terhelhetőség2000 font
Görgőkerekek száma6
Teljes magasság58 "
Teljes hossz64 "
Teljes szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51.75
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)162.56
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet hosszaFedélzet szélességeTeljes hosszTeljes szélességÁr
LITTLE GIANT HE-1648 Platform Truck Solid Deck 48 x 16 | AA8PFJ 19G785 HE-164848 "16 "52 "16 "€1,157.62
LITTLE GIANT HE-2460 Platform Truck Solid Deck 60 x 24 | AA8PFL 19G789 HE-246060 "24 "64 "24 "€1,470.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT HE-1660 teherautó tömör fedélzet 60 x 16
€1,263.28 /Mértékegység