KIS ÓRIÁS GL-2448-9PM hegesztett közüzemi kosár 1200 Lb. | AG7BCA 49Y560

LITTLE GIANT GL-2448-9PM Hegesztett közüzemi kosár 1200 Lb.

Raktáron
Tétel: AG7BCA Modell: GL-2448-9PMKereszthivatkozás: 49Y560

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,594.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett közüzemi kosár
Kapacitás polconként1200 font
Kosár anyagaAcél
Caster Dia.9"
Görgős anyagPneumatikus
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége3"
színekSzürke
Polcok közötti távolság18 "
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
HandleCső alakú acél
FogantyúvalIgen
Ajakmagasság1.5 "
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes mélység53 "
Teljes magasság38 "
Teljes hossz53 "
Teljes szélesség24 "
Polc hossza48 "
PolcstílusSzegélyes
Polc típusaSzegélyes
Polc szélessége24 "
Top anyagCsúszásgátló vinil felület

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50.85
Hajó magassága (cm)96.52
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805010

Termékváltozatok

TermékekModellPolc típusaPolcok közötti távolságTeljes mélységPolc szélességeTop anyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
KIS ÓRIÁS G-2436-9P Hegesztett Utility Cart 1200 Lb. | AG7BBC 49Y539 G-2436-9PFlush19.5 "41 "24 "Sima porszórt acél38 "41 "24 "€1,149.45
KIS ÓRIÁS G-2436-9PM Hegesztett használati kosár 1200 Lb. | AG7BBD 49Y540 G-2436-9:XNUMXFlush19.5 "41 "24 "Csúszásgátló vinil felület38 "41 "24 "€1,435.88
LITTLE GIANT G-2436-9PM-WSP hegesztett használati kosár 1200 Lb. | AG7BBE 49Y541 G-2436-9PM-WSPFlush19.5 "52 "24 "Csúszásgátló vinil felület39 "52 "24 "€1,739.88
LITTLE GIANT G-2436-9P-WSP hegesztett használati kosár 1200 Lb. | AG7BBF 49Y542 G-2436-9P-WSPFlush19.5 "52 "24 "Sima porszórt acél39 "52 "24 "€1,561.59
LITTLE GIANT G-2448-9P hegesztett használati kocsi, 1200 Lb. Kapacitás | AG7BBG 49Y543 G-2448-9PFlush19.5 "53 "24 "Sima porszórt acél38 "53 "24 "€1,436.54
KIS ÓRIÁS G-2448-9PM Hegesztett használati kosár 1200 Lb. | AG7BBH 49Y544 G-2448-9:XNUMXFlush19.5 "53 "24 "Csúszásgátló vinil felület38 "53 "24 "€1,423.71
LITTLE GIANT G-2448-9PM-WSP hegesztett használati kosár 1200 Lb. | AG7BBJ 49Y545 G-2448-9PM-WSPFlush19.5 "64 "24 "Csúszásgátló vinil felület39 "64 "24 "€1,977.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT GL-2448-9PM Hegesztett közüzemi kosár 1200 Lb.
€1,594.51 /Mértékegység