LITTLE GIANT GH-8V2-4BKPL Utility Cart Steel 60 Lx30 W 5000 Lb. | AF3RFV 8CGA9

LITTLE GIANT GH-8V2-4BKPL Haszonkocsi acél 60 Lx30 W 5000 Lb.

Raktáron
Cikkszám: AF3RFV Típus: GH-8V2-4BKPLKereszthivatkozás: 8CGA9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,177.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett közüzemi kosár
Kapacitás polconként2500 font
Caster Dia.8"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(4) Forgatható
színekKék
Polcok közötti távolság23 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
HandleCső alakú acél
FogantyúvalIgen
Terhelhetőség5000 font
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes magasság36 "
Teljes hossz65.5 "
Teljes szélesség30 "
Polc hossza60 "
PolcstílusFlush
Polc típusaÖblítsd le a polcokat
Polc szélessége30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 99.45
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételbefejezKapacitás polconkéntCaster Dia.NyomtávHandleAjakmagasságTerhelhetőségÁr
KIS ÓRIÁS 3GL-3048-6PHBK Haszonkocsi Acél 54 Hosszúság x 30 Szélesség 3600 Lb. | AA2EYC 10F425 3GL-3048-6PHBKHegesztett közüzemi kosárPorbevonat1200 font6"12Cső alakú acél1.5 "3600 font€1,317.75
KIS ÓRIÁS GH-8V2-4-FL Haszonkocsi acél 66 hossz x 30 szélesség 5000 font. | AA2EYN 10F435 GH-8V2-4-FLHegesztett segédkocsi padlózárralPorbevonat2500 font8"12Cső alakú acél-5000 font€1,786.42
KIS ÓRIÁS 3LG-2448-BRK Haszonkocsi Acél 54 Lx24 W 1200 Lb. | AA2HAW 10J381 3LG-2448-BRKHegesztett közüzemi kosárPorbevonat400 font5"12Cső alakú acél1-1 / 2 "alsó1200 lbs.€1,007.31
LITTLE GIANT G-2436-8MRFL Utility Cart Steel 36l x 24w 2400 Lb. | AA7MGC 16D362 G-2436-8MRFLHegesztett segédkocsi padlózárralPorbevonat1200 font8"12Emelt eltolás kézvédővel-2400 font€1,131.16
LITTLE GIANT G-2448-8MRFL Haszonkocsi acél 48l x 24w 2400 Lb. | AA7MGD 16D363 G-2448-8MRFLHegesztett segédkocsi padlózárralPorbevonat1200 font8"12Emelt eltolás kézvédővel-2400 font€1,174.16
LITTLE GIANT G-3060-8MRFL Utility Cart Steel 60l x 30w 2400 Lb. | AA7MGF 16D365 G-3060-8MRFLHegesztett segédkocsi padlózárralPorbevonat1200 font8"12Emelt eltolás kézvédővel-2400 font€1,310.48
LITTLE GIANT GL-2436-8MRFL Haszonkocsi acél 36l x 24w 2400 Lb. | AA7MGG 16D366 GL-2436-8MRFLHegesztett segédkocsi padlózárralPorbevonat1200 font8"12Emelt eltolás kézvédővel1.5 "2400 font€1,106.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT GH-8V2-4BKPL Haszonkocsi acél 60 Lx30 W 5000 Lb.
€2,177.53 /Mértékegység