TB WOODS P6716 QD Bushing, Cast Iron, P Size, 6.4375 inch Bore Dia., Shallow Keyway | AJ9TJC

TB WOODS P6716 QD persely, öntöttvas, P méretű, 6.4375 hüvelykes furatátmérő, sekély kulcshorony

Tétel: AJ9TJC Modell: P6716
€2,248.74 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan levehető persely
Csavar kör Dia.10 "
Fura Dia.6-7 / 16 "
Térfogatméret6 mm
Furat típusaKész a Keyway-vel
perselyStandard
Persely típusaStandard
Csatlakozó méreteP
A méret1 3 / 4 "
B mérete8.25 "
D dimenzió11 3 / 4 "
E méret7.63 "
F méret7 1 / 4 "
L méret9.38 "
hardverInch sorozat
Kulcsméret1 1/2" x 1/4"
KulcsnyílásSekély
AnyagÖntöttvas
Szerelési típushagyományos
A termék típusaQD persely
MéretP
Nyomaték250000 lb.-in.
Nyomatéktartomány250000 font
típusStandard
Súly81 font.

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteCsavar kör Dia.Csavar méreteA méretB méreteD dimenzióE méretF méretÁr
TB WOODS SD11116 QD persely, acél, SD méretű, 1.6875 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€69.96
TB WOODS SD11516 QD persely, acél, SD méretű, 1.9375 hüvelykes furatátmérő, sekély kulcshorony | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€67.09
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Gyorsan levehető persely, acél, kulcshornyos kivitel, furatátmérő 13/16 hüvelyk | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€67.09
TB WOODS SDS11116 QD persely, acél, SDS méretű, 1.6875 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€54.47
TB WOODS SDS11516 QD persely, acél, SDS méretű, 1.9375 hüvelykes furatátmérő, sekély kulcshorony | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€55.66
TB WOODS SDS178 QD persely, acél, SDS méretű, 1.875 hüvelykes furatátmérő, sekély kulcshorony | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€62.52
TB WOODS SDS58 QD persely, acél, SDS méretű, 0.625 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS P6716 QD persely, öntöttvas, P méretű, 6.4375 hüvelykes furatátmérő, sekély kulcshorony
€2,248.74 /Mértékegység