LITTLE GIANT DR-2448-6PY Standard Platform Truck 3600 Lb. | AE3LUW 5DYZ3

LITTLE GIANT DR-2448-6PY Standard Platform Truck 3600 Lb.

Raktáron
Tétel: AE3LUW Model: DR-2448-6PYKereszthivatkozás: 5DYZ3

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,386.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDouble End Rack Platform Truck
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője6"
Görgő kerék anyagauretán
Görgős keréktípus(2) merev, (2) forgatható poliuretán
Görgő kerék szélessége2"
színekSzürke / kék fogantyú
Fedélzeti magasság9"
Fedélzet hossza48 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzeti típusFlush Deck
Fedélzet szélessége24 "
befejezPorbevonatú
Keret anyagAcél
Nyomtáv12
Fogantyú típusaRemovable Lattice Style
Terhelhetőség3600 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság45 "
Teljes hossz52 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.05
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)129.54
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT DR-2448-6PY Standard Platform Truck 3600 Lb.
€1,386.58 /Mértékegység