KIS ÓRIÁS KÁRTYA-2448-8PY Kivehető ejtőkapu teherautó 2000 Lb. | AG7AZJ 49Y489

LITTLE GIANT CARD-2448-8PY Kivehető ejtőkapus teherautó 2000 Lb.

Raktáron
Tétel: AG7AZJ Modell: CARD-2448-8PYKereszthivatkozás: 49Y489

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,140.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKivehető Drop-Gate teherautó
Caster Dia.8"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) Forgatható, (2) Merev
Görgő szélessége2"
színekSzürke
ÉpítésAcél
befejezPorbevonatú
Nyomtáv12
Terhelhetőség2000 font
Hálós méret3/4" x 1-1/2"
Polcok száma0
Teljes mélység36 "
Teljes magasság47 "
Teljes hossz54 "
Teljes szélesség24 "
Polc hossza48 "
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.7
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8716805010

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességPolc szélességeÁr
KIS ÓRIÁS KÁRTYA-3048-8PY Kivehető ejtőkapu teherautó 2000 Lb. | AG7AZL 49Y491 CARD-3048-8PY30 "30 "€1,677.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT CARD-2448-8PY Kivehető ejtőkapus teherautó 2000 Lb.
€2,140.70 /Mértékegység