LITTLE GIANT CA-2448-8PPY huzaltargonca 3600 Lb 48 hüvelyk x 24 hüvelyk x 45.5 hüvelyk | AF3PLD 8AHC9

LITTLE GIANT CA-2448-8PPY vezetékes teherautó 3600 Lb 48 hüvelyk x 24 hüvelyk x 45.5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3PLD Modell: CA-2448-8PPYKereszthivatkozás: 8AHC9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,209.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖmlesztett teherautó
Görgős kerék átmérője8"
Görgő kerék anyagaNem jelölő poliuretán
Görgős keréktípus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő kerék szélessége2"
színekSzürke
Nyomtáv12. és 13. ga.
Fogantyú típusaCsöves
Terhelhetőség3600 font
AnyagAcél
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság45.5
Teljes hossz54.5 "
Teljes szélesség24 "
Polc hossza48 "
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63.0004
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)138.43
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolc szélességeGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék anyagaTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaÁr
LITTLE GIANT CA-3060-8PPY huzaltargonca 3600 Lb 60 hüvelyk x 30 hüvelyk x 45.5 hüvelyk | AF3PLE 8AHD0 CA-3060-8PPY30 "8"Nem jelölő poliuretán3600 font45.566.5 "30 "60 "€1,495.68
LITTLE GIANT CA-3048-8PPY huzaltargonca 3600 Lb 48 hüvelyk x 30 hüvelyk x 45.5 hüvelyk | AF4GXX 8WPP1 CA-3048-8PPY30 "8"Nem jelölő poliuretán3600 font45.554.5 "30 "48 "€1,691.81
LITTLE GIANT CA-2448-6MR huzaltargonca 2000 Lb 48 hüvelyk x 24 hüvelyk x 43.5 hüvelyk | AF4RGL 9GFD2 CA-2448-6MR24 "6"Penész a gumi2000 font43.5 "54.5 "24 "48 "€1,109.62
LITTLE GIANT CA-3048-6MR huzaltargonca 2000 Lb 48 hüvelyk x 30 hüvelyk x 43.5 hüvelyk | AF4TLJ 9JE98 CA-3048-6MR30 "6"Penész a gumi2000 font43.5 "54.5 "30 "48 "€1,233.30
LITTLE GIANT CA-2460-8PPY huzaltargonca 3600 Lb 60 hüvelyk x 24 hüvelyk x 45.5 hüvelyk | AF4YQR 9PZF8 CA-2460-8PPY24 "8"Nem jelölő poliuretán3600 font45.566.5 "24 "60 "€1,387.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT CA-2448-8PPY vezetékes teherautó 3600 Lb 48 hüvelyk x 24 hüvelyk x 45.5 hüvelyk
€1,209.72 /Mértékegység