LITTLE GIANT CA-2448-6MR huzaltargonca 2000 Lb 48 hüvelyk x 24 hüvelyk x 43.5 hüvelyk | AF4RGL 9GFD2

LITTLE GIANT CA-2448-6MR drótkocsi 2000 Lb 48 hüvelyk x 24 hüvelyk x 43.5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF4RGL Modell: CA-2448-6MRKereszthivatkozás: 9GFD2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,109.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖmlesztett teherautó
Görgős kerék átmérője6"
Görgő kerék anyagaPenész a gumi
Görgős keréktípus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő kerék szélessége2"
színekSzürke
Nyomtáv12. és 13. ga.
Fogantyú típusaCsöves
Terhelhetőség2000 font
AnyagAcél
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság43.5 "
Teljes hossz54.5 "
Teljes szélesség24 "
Polc hossza48 "
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 67.5004
Hajó magassága (cm)144.78
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)137.16
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolc szélességeGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék anyagaTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaÁr
LITTLE GIANT CA-2448-8PPY huzaltargonca 3600 Lb 48 hüvelyk x 24 hüvelyk x 45.5 hüvelyk | AF3PLD 8AHC9 CA-2448-8PPY24 "8"Nem jelölő poliuretán3600 font45.554.5 "24 "48 "€1,209.72
LITTLE GIANT CA-3060-8PPY huzaltargonca 3600 Lb 60 hüvelyk x 30 hüvelyk x 45.5 hüvelyk | AF3PLE 8AHD0 CA-3060-8PPY30 "8"Nem jelölő poliuretán3600 font45.566.5 "30 "60 "€1,495.68
LITTLE GIANT CA-3048-8PPY huzaltargonca 3600 Lb 48 hüvelyk x 30 hüvelyk x 45.5 hüvelyk | AF4GXX 8WPP1 CA-3048-8PPY30 "8"Nem jelölő poliuretán3600 font45.554.5 "30 "48 "€1,691.81
LITTLE GIANT CA-3048-6MR huzaltargonca 2000 Lb 48 hüvelyk x 30 hüvelyk x 43.5 hüvelyk | AF4TLJ 9JE98 CA-3048-6MR30 "6"Penész a gumi2000 font43.5 "54.5 "30 "48 "€1,233.30
LITTLE GIANT CA-2460-8PPY huzaltargonca 3600 Lb 60 hüvelyk x 24 hüvelyk x 45.5 hüvelyk | AF4YQR 9PZF8 CA-2460-8PPY24 "8"Nem jelölő poliuretán3600 font45.566.5 "24 "60 "€1,387.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT CA-2448-6MR drótkocsi 2000 Lb 48 hüvelyk x 24 hüvelyk x 43.5 hüvelyk
€1,109.62 /Mértékegység