LITTLE GIANT 559197 Submersible Pump, 12 gpm Nominal Flow Rate, 1 1/2 hp, 230 VAC, 10.6 A, 615 ft Max. Head | CR9QKY 794KP6

LITTLE GIANT 559197 Búvárszivattyú, 12 gpm névleges áramlási sebesség, 1 1/2 LE, 230 VAC, 10.6 A, 615 láb Max. Fej

Raktáron
Cikkszám: CR9QKY Típus: 559197Kereszthivatkozás: 794KP6

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,284.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBúvárszivattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.55
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
LITTLE GIANT 559197 Búvárszivattyú, 12 gpm névleges áramlási sebesség, 1 1/2 LE, 230 VAC, 10.6 A, 615 láb Max. Fej
€4,284.74 /Mértékegység