LISTA ST0750-0505NA-M/LG mobil munkaasztal szekrény 28-1/4 hüvelyk szélesség | AD9ZLA 4VZT1

LISTA ST0750-0505NA-M/LG mobil munkaasztal szekrény 28-1/4 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AD9ZLA Típus: ST0750-0505NA-M/LGKereszthivatkozás: 4VZT1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,290.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil munkapad szekrény
Caster Dia.6"
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
színekVilágos Szürke
Fiókmélység18 "
Fiókmagasság2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"
Fiókterhelés besorolása165 font
A fiók szélessége24 "
befejezPorbevonat
HandleCsöves
Terhelhetőség165 font
AnyagAcél
Fiókok száma5
Teljes magasság43.25 "
Teljes hossz22.5 "
Teljes szélesség28.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 132.75
Hajó magassága (cm)116.84
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszszínekFiókmélységTeljes szélességFiókmagasságA fiók szélességeTerhelhetőségFiókok számaÁr
LISTA TBMP600-2WWG mobil munkaasztal szekrény 22-3/16 hüvelyk szélesség | AD2XNC 3W545 TBMP600-2WWG28.5 "Élénk kék24 "22.187 "(2) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16"18 "-5€3,451.20
LISTA TBMP750-2WWG mobil munkaasztal szekrény 22-3/16 hüvelyk szélesség | AD2XND 3W546 TBMP750-2WWG28.5 "Élénk kék24 "22.187 "(2) 2-1/8, 3-1/8, (2) 5-1/8, 7-1/16"18 "150 font6€3,569.43
LISTA ST0750-0505NA-M/BB Mobil munkaasztal szekrény 165 Lb. Acél | AD9ZKZ 4VZR9 ST0750-0505NA-M / BB22.5 "Élénk kék18 "28.25 "2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"24 "165 font5€3,290.75
LISTA ST0750-0602NA-M/LG mobil munkaasztalos szekrény világosszürke | AD9ZLB 4VZT3 ST0750-0602NA-M / LG22.5 "Világos Szürke18 "28.25 "(2) 2-1/8, (2) 3-1/8, 5-1/8, 9"24 "165 font6€3,507.48
LISTA ST0750-0701NA-M/LG mobil munkaasztal szekrény 43-1/4 hüvelykes magasság | AD9ZLC 4VZT5 ST0750-0701NA-M / LG22.5 "Világos Szürke18 "28.25 "(4) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16"24 "165 font7€3,498.33
LISTA HS0750-0505FA-M/LG mobil munkaasztal szekrény 22-1/2 hüvelykes hosszúság | AD9ZLD 4VZT7 HS0750-0505FA-M / LG22.5 "Világos Szürke18 "40.25 "2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"36 "440 font5€4,012.89
LISTA HS0750-0602FA-M / LG 40-1 / 4 hüvelyk szélességű mobil munkaasztal szekrény | AD9ZLE 4VZT9 HS0750-0602FA-M / LG22.5 "Világos Szürke18 "40.25 "(2) 2-1/8, (2) 3-1/8, 5-1/8, 9"36 "440 font6€4,109.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LISTA ST0750-0505NA-M/LG mobil munkaasztal szekrény 28-1/4 hüvelyk szélesség
€3,290.75 /Mértékegység