Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF777SM1-20 1 Y szűrő, 1 hüvelykes bemenet, 178 fok C | CA8QMG 0124003

WATTS LF777SM1-20 1 Y szűrő, 1 hüvelykes bemenet, 178 fok. C

Raktáron
Tétel: CA8QMG Modell: LF777SM1-20 1Kereszthivatkozás: 0124003
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
€327.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
test anyagaÓlommentes öntött réz szilícium ötvözet
Testmintázatipszilon
Testnevelésipszilon
FedőanyagÓlommentes öntött réz szilícium ötvözet
Borító típusaCsapos záródugó nélkül
TömítőanyagEPDM
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1"
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Működési hőmérséklet210 fok. F
Max. Nyomás400 psi
Mfr. SorozatLF777S
Min. Hőmérséklet32 fok. F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Dugó anyagaNincs dugó
Nyomás értékelés27.6 bar 99 C fokon
Rögzítő burkolat típusaCsapos záródugó nélkül
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Képernyő méret20 háló
Szűrőipszilon
WOG (PSI)400 Psi 210 ° F-on

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8212

Termék részletek:

Y szűrő, 1 hüvelykes bemenet, 178 fok. C

Termékváltozatok

TermékekModellFedőanyagBemeneti méretKimeneti méretRögzítő burkolat típusaKépernyő méretÁr
WATTS LF777SM1-60 1 1/4 Y szűrő, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 1 1/4 hüvelykes kimenet, 60 mesh képernyőméret | BY4ZKV 0123105 LF777SM1-60 1 1/4Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet1 1 / 4 "3 / 4 "Csapos záródugóval60 HÁLÓ€460.27
WATTS LF777SM1-100 1 1/4 Y szűrő, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 1 1/4 hüvelykes kimenet, 100 mesh képernyőméret | BY4ZKX 0123107 LF777SM1-100 1 1/4Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet1 1 / 4 "3 / 4 "Csapos záródugóval100 HÁLÓ€460.27
WATTS LF777SM1-40 1 1/4 Y szűrő, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 1 1/4 hüvelykes kimenet, 40 mesh képernyőméret | BY4ZKZ 0123109 LF777SM1-40 1 1/4Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet1 1 / 4 "3 / 4 "Csapos záródugóval40 háló€460.27
WATTS LF777SM1-60 1 1/2 Y szűrő, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 1 1/2 hüvelykes kimenet, 60 mesh képernyőméret | BY4ZLA 0123110 LF777SM1-60 1 1/2Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet1 1 / 2 "1"Csapos záródugóval60 HÁLÓ€511.64
WATTS LF777SM1-100 1 1/2 Y szűrő, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 1 1/2 hüvelykes kimenet, 100 mesh képernyőméret | BY4ZLC 0123112 LF777SM1-100 1 1/2Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet1 1 / 2 "1"Csapos záródugóval100 HÁLÓ€511.64
WATTS LF777S-40 1 1/2 Y szűrő, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 1 1/2 hüvelykes kimenet, 40 mesh képernyőméret | BY4ZLG 0123116 LF777S-40 1 1/2Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet1 1 / 2 "1"Csapos záródugóval40 háló€511.64
WATTS LF777SM1-80 1 1/2 Y szűrő, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 1 1/2 hüvelykes kimenet, 80 mesh képernyőméret | BY4ZLJ 0123118 LF777SM1-80 1 1/2Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet1 1 / 2 "1"Csapos záródugóval80 háló€511.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF777SM1-20 1 Y szűrő, 1 hüvelykes bemenet, 178 fok. C
€327.74 /Mértékegység