LIQUATITE CEA-13x100 BLK Conduit Liquid Tight 1 hüvelyk 100 láb | AA7UXY 16P985

LIQUATITE CEA-13x100 BLK Folyadéktömör védőcső, 1 hüvelyk, 100 láb

Raktáron
Tétel: AA7UXY Modell: CEA-13x100 BLKKereszthivatkozás: 16P985

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,604.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas folyékony szűk vezeték
Hajlítsa a sugarat3"
színekFekete
Vezetékméret1"
Alapvető anyagGalvanizált acél
Belül Dia.1.041 "
Kabát anyagLángkésleltetés, alacsony füst- és mérgező hatású termoplasztikus poliuretán
Hossz100 láb.
Dia kívül.1.29 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 176 fokig F
típusNem UL

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.85
Hajó magassága (cm)64.14
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)20.96
HS-kód8307106000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Az alap húrcsomagolást tartalmaz a kereskedelemben alkalmazott helikális fordulatok között 3/8 "2-ig". A savas gázokat gyakorlatilag kiküszöbölik égéstermékként. Ez a termék ideálisan alkalmas zárt vagy zárt területeken történő telepítésre, ahol építkezik

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratVezetékméretBelül Dia.HosszDia kívül.Ár
LIQUATITE CEA-12x50 BLK Conduit folyadékfeszes 3/4 hüvelyk 50 láb | AA7UXU 16P981 CEA-12x50 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "50 láb.1.03 "€319.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIQUATITE CEA-13x100 BLK Folyadéktömör védőcső, 1 hüvelyk, 100 láb
€2,604.44 /Mértékegység