Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LINCOLN 5845 zsírpisztoly csatlakozó 1/8 hüvelykes Npt 7500 Psi | AF2VBU 6Y904

LINCOLN 5845 zsírzópisztoly csatlakozó 1/8 hüvelykes Npt 7500 Psi

Raktáron
Tétel: AF2VBU Típus: 5845Kereszthivatkozás: 6Y904
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
€30.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsírcsatoló
csatlakozás1/8 "FNPT
Illesztő vég (be)1/8 NPT
Beömlőnyílás1 / 8 "NPT
Max. Nyomás7500 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8207906000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINCOLN 5845 zsírzópisztoly csatlakozó 1/8 hüvelykes Npt 7500 Psi
€30.71 /Mértékegység