Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LIGHTOLIER CR8RLMCCT LED lámpatest utólag beépíthető készlet, szabályozható, 8 hüvelykes névleges méret, 25.7 W | CH6NTK 60TZ61

LIGHTOLIER CR8RLMCCT LED lámpa utólag beépíthető készlet, szabályozható, 8 hüvelykes névleges méret, 25.7 W

Raktáron
Tétel: CH6NTK Modell: CR8RLMCCTKereszthivatkozás: 60TZ61

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€137.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA LED megvilágíthatja az utólagos felszerelést
Színhőmérséklet.3000K, 3500K, 4000K
Dimmelhető / nem szabályozhatóSzabályozható
Magasság7 11 / 25 "
LED cseréje2X32W CFL
Hossz10 13 / 50 "
Lumen / Watt88.8 lm / W
Névleges méret8"
Névleges élet50000 óra.
Foglalat típusaTápvezetékek
Temp. Hatótávolság-20-40 fok. C
Feszültség120-277V AC
5 év
Watts25.7W
Szélesség7 11 / 25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellFoglalat típusaDimmelhető / nem szabályozhatóMagasságTemp. HatótávolságFeszültségWattsSzélességLED cseréjeÁr
LIGHTOLIER CR10R30940UW nem szabályozható LED, utólagos fényű készlet, 1500/2000/3000 lumen, 120–277 V, 40 W | CE9UPT 55MR20 CR10R30940UWBeépített LEDNem szabályozható-4 és 104 fok között F.120 a 2774010 "-€76.23
LIGHTOLIER CR4R10940UW utólagos LED-es lámpatest, 4 hüvelykes, 500/750/1000 lumen, 120-277 V, 13 W | CE9YLZ 55MR15 CR4R10940UWBeépített LEDNem szabályozható-4 és 104 fok között F.120 a 277134"-€44.47
LIGHTOLIER CR6RLMCCT LED lámpa utólag beépíthető készlet, szabályozható, 6 hüvelykes névleges méretű, 19.1 W | CH6NTJ 60TZ60 CR6RLMCCTTápvezetékekSzabályozható5 4 / 5 "-20-40 fok. C120-277V AC19.1W5 4 / 5 "2X26W CFL€103.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIGHTOLIER CR8RLMCCT LED lámpa utólag beépíthető készlet, szabályozható, 8 hüvelykes névleges méret, 25.7 W
€137.26 /Mértékegység