Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LIGHTOLIER CR6RLMCCT LED lámpa utólag beépíthető készlet, szabályozható, 6 hüvelykes névleges méretű, 19.1 W | CH6NTJ 60TZ60

LIGHTOLIER CR6RLMCCT LED lámpa utólag beépíthető készlet, szabályozható, 6 hüvelykes névleges méret, 19.1 W

Raktáron
Tétel: CH6NTJ Modell: CR6RLMCCTKereszthivatkozás: 60TZ60

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€103.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA LED megvilágíthatja az utólagos felszerelést
Színhőmérséklet.3000K, 3500K, 4000K
Dimmelhető / nem szabályozhatóSzabályozható
Magasság5 4 / 5 "
LED cseréje2X26W CFL
Hossz8 29 / 100 "
Lumen / Watt85.2 lm / W
Névleges méret6"
Névleges élet50000 óra.
Foglalat típusaTápvezetékek
Temp. Hatótávolság-20-40 fok. C
Vágás színefehér
Feszültség120-277V AC
5 év
Watts19.1W
Szélesség5 4 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellFoglalat típusaDimmelhető / nem szabályozhatóMagasságTemp. HatótávolságFeszültségWattsSzélességLED cseréjeÁr
LIGHTOLIER CR10R30940UW nem szabályozható LED, utólagos fényű készlet, 1500/2000/3000 lumen, 120–277 V, 40 W | CE9UPT 55MR20 CR10R30940UWBeépített LEDNem szabályozható-4 és 104 fok között F.120 a 2774010 "-€76.23
LIGHTOLIER CR4R10940UW utólagos LED-es lámpatest, 4 hüvelykes, 500/750/1000 lumen, 120-277 V, 13 W | CE9YLZ 55MR15 CR4R10940UWBeépített LEDNem szabályozható-4 és 104 fok között F.120 a 277134"-€44.47
LIGHTOLIER CR8RLMCCT LED lámpatest utólag beépíthető készlet, szabályozható, 8 hüvelykes névleges méret, 25.7 W | CH6NTK 60TZ61 CR8RLMCCTTápvezetékekSzabályozható7 11 / 25 "-20-40 fok. C120-277V AC25.7W7 11 / 25 "2X32W CFL€137.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIGHTOLIER CR6RLMCCT LED lámpa utólag beépíthető készlet, szabályozható, 6 hüvelykes névleges méret, 19.1 W
€103.68 /Mértékegység