Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LIGHTOLIER CR10R30940UW nem szabályozható LED, utólagos fényű készlet, 1500/2000/3000 lumen, 120–277 V, 40 W | CE9UPT 55MR20

LIGHTOLIER CR10R30940UW nem szabályozható LED, utólagos fényű készlet, 1500/2000/3000 lumen, 120-277 V, 40 W

Raktáron
Tétel: CE9UPT Típus: CR10R30940UWKereszthivatkozás: 55MR20
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
€76.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA LED megvilágíthatja az utólagos felszerelést
CRI90
Dimmelhető / nem szabályozhatóNem szabályozható
Lumens1500/2000/3000
Lumen / Watt83.8
Névleges méret10 "
Foglalat típusaBeépített LED
Temp. Hatótávolság4 és 104 fok között F.
Vágás színefehér
Feszültség120 a 277
Watts40
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFoglalat típusaDimmelhető / nem szabályozhatóMagasságTemp. HatótávolságFeszültségWattsSzélességLED cseréjeÁr
LIGHTOLIER CR4R10940UW utólagos LED-es lámpatest, 4 hüvelykes, 500/750/1000 lumen, 120-277 V, 13 W | CE9YLZ 55MR15 CR4R10940UWBeépített LEDNem szabályozható-4 és 104 fok között F.120 a 277134"-€44.47
LIGHTOLIER CR6RLMCCT LED lámpa utólag beépíthető készlet, szabályozható, 6 hüvelykes névleges méretű, 19.1 W | CH6NTJ 60TZ60 CR6RLMCCTTápvezetékekSzabályozható5 4 / 5 "-20-40 fok. C120-277V AC19.1W5 4 / 5 "2X26W CFL€103.68
LIGHTOLIER CR8RLMCCT LED lámpatest utólag beépíthető készlet, szabályozható, 8 hüvelykes névleges méret, 25.7 W | CH6NTK 60TZ61 CR8RLMCCTTápvezetékekSzabályozható7 11 / 25 "-20-40 fok. C120-277V AC25.7W7 11 / 25 "2X32W CFL€137.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIGHTOLIER CR10R30940UW nem szabályozható LED, utólagos fényű készlet, 1500/2000/3000 lumen, 120-277 V, 40 W
€76.23 /Mértékegység