EMELŐTERMÉKEK LPT-030-48-XXH Ollós emelőasztal, dupla magas, 3000 font kapacitás, 62 hüvelyk maximális magasság | CE8ZAA

LIFT PRODUCTS LPT-030-48-XXH ollós emelőasztal, dupla magas, 3000 font kapacitás, 62 hüvelyk maximális magasság

Tétel: CE8ZAA Típus: LPT-030-48-XXH
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Alapméret32 "x 36"
Kapacitás3000 lbs.
Max. Magasság62 "
Maximális platformméret48 "x 60"
Min. Magasság14 "
Függőleges utazás48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretMax. MagasságMaximális platformméretÁr
EMELŐTERMÉKEK LPT-030-48 Ollós emelőasztal, standard, 3000 font kapacitás, 55 hüvelyk maximális magasság | CE8YXK LPT-030-4825 "x 64"55 "48 "x 96"€9,833.67
EMELŐTERMÉKEK LPT3W-030-48 Ollós emelőasztal, 36 hüvelyk széles alap, 3000 font kapacitás, 55 hüvelyk maximális magasság | CE8YYL LPT3W-030-4834.75 "x 64"55 "60 "x 96"€12,153.48
EMELŐTERMÉKEK LPT4W-030-48 Ollós emelőasztal, 48 hüvelyk széles alap, 3000 font kapacitás, 55 hüvelyk maximális magasság | CE8YZK LPT4W-030-4846.75 "x 64"55 "72 "x 96"€12,543.30
EMELŐTERMÉKEK LPT-030-48-XXL Ollós emelőasztal, dupla hosszú, 3000 font kapacitás, 55 hüvelyk maximális magasság | CE8ZBF LPT-030-48-XXL-55 "48 "x 192"-
ajánlatkérés
EMELŐTERMÉKEK LPT-030-48-XXW Ollós emelőasztal, dupla széles, 3000 font kapacitás, 55 hüvelyk maximális magasság | CE8ZCD LPT-030-48-XXW-55 "96 "x 98"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIFT PRODUCTS LPT-030-48-XXH ollós emelőasztal, dupla magas, 3000 font kapacitás, 62 hüvelyk maximális magasság