EMELŐTERMÉKEK LPECTL-20-45 Elektrohidraulikus billenő, 2000 Lbs kapacitás, 48 ​​x 60 hüvelyk max. Platform mérete | CE8ZDU

LIFT PRODUCTS LPECTL-20-45 Electro Hydraulic Tilter, 2000 Lbs Capacity, 48 x 60 Inch Max. Platform Size

Tétel: CE8ZDU Model: LPECTL-20-45
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus raklapemelő
Alapméret22.5 "x 48"
Kapacitás2000 lbs.
Max. Magasság24.375 "
Maximális platformméret48 "x 60"
Min. Magasság10 "
Dőlésszög45 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁr
EMELŐTERMÉKEK LPECTT-40-45 Elektrohidraulikus billenő, 4000 Lbs kapacitás, 48 ​​x 60 hüvelyk max. Platform mérete | CE8ZDV LPECTT-40-454000 lbs.-
ajánlatkérés
EMELŐTERMÉKEK LPECTT-60-45 Elektrohidraulikus billenő, 6000 Lbs kapacitás, 48 ​​x 60 hüvelyk max. Platform mérete | CE8ZDW LPECTT-60-456000 lbs.-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIFT PRODUCTS LPECTL-20-45 Electro Hydraulic Tilter, 2000 Lbs Capacity, 48 x 60 Inch Max. Platform Size