Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z2316 hüvelykujj, recézett 8-32x9/16 L acél | AE6DVQ 5RA36

APPROVED VENDOR Z2316 8-32x9/16 L-es, recézett hüvelykujj-csavaros acél

Raktáron
Tétel: AE6DVQ Modell: Z2316Kereszthivatkozás: 5RA36

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
Osztály2A
befejezFekete oxid
Fej Dia.7 / 16 "
Fejmagasság7 / 32 "
fej típusarecézett
Hossz9 / 16 "
AnyagAcél
Rockwell KeménységB68 – B71
Váll Dia3 / 8 "
Vállhossz3 / 32 "
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság57,000
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód7318158085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFej Dia.FejmagasságFejvastagságfej típusaFej szélességeTételHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PTS1500-SL szárnyas csavar recézett 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SLPasszivált5 / 8 "3 / 16 "0.187 "recézett3 / 16 "Hüvelykujj csavar1.5 "€95.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PTS2000-SL 10-24x2 L Pk5 hüvelyes csavar recézett | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLPasszivált7 / 16 "3 / 16 "0.187 "recézett3 / 16 "Hüvelykujj csavar2"€104.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4047-1500-SL 10-32x1 1/2 Pk5 hüvelyes csavar recézett | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SLPasszivált3 / 4 "3 / 16 "0.187 "recézett3 / 16 "Hüvelykujj csavar1.5 "€99.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z2316 8-32x9/16 L-es, recézett hüvelykujj-csavaros acél
€10.22 /Mértékegység