Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LIFT-ALL RE1602NX4 Web Sling Type RE Nylon 2 hüvelyk szélesség 4 láb hosszúság | AH6XLH 36LG62

LIFT-ALL RE1602NX4 Web heveder típusa RE nylon 2 hüvelyk szélesség 4 láb hosszú

Raktáron
Tétel: AH6XLH Típus: RE1602NX4Kereszthivatkozás: 36LG62

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€90.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWeb Sling
Kosárkötés kapacitása7200 font
Choker Hitch kapacitás2900 font
színekFekete
Szemhossz9"
Hossz4 láb.
AnyagNejlon
Rétegek száma1
Sling minősítésRE típus
Sling típusFordított szem
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Függőleges vonóerő kapacitása3600 font
Viseljen ellenálló fedeletTeljesen becsomagolva
Web fokozatKönnyű
Szélesség2"
FonalbevonatLatex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFüggőleges vonóerő kapacitásaKosárkötés kapacitásaChoker Hitch kapacitásViseljen ellenálló fedeletWeb fokozatSzélességSzemhosszHosszÁr
LIFT-ALL RE1802TX4 Web Sling Reverse Eye L4ft W2in | AC7NFV 38R706 RE1802TX44500 font9,000 lbs.3600 fontEgyik semNehéz szolgálat2"9"4 láb.€95.88
LIFT-ALL RE1802TX6 Web Sling Reverse Eye L6ft W2in | AC7NFW 38R707 RE1802TX64500 font9,000 lbs.3600 fontEgyik semNehéz szolgálat2"9"6"€125.10
LIFT-ALL RE1802TX8 Web Sling Reverse Eye L8ft W2in | AC7NFX 38R708 RE1802TX84500 font9,000 lbs.3600 fontEgyik semNehéz szolgálat2"9"8 láb.€152.92
LIFT-ALL RE1804TX4 Web Sling Reverse Eye L4ft W4in | AC7NFY 38R709 RE1804TX47700 font15,400 lbs.6200 fontEgyik semNehéz szolgálat4"12 "4 láb.€163.83
LIFT-ALL RE1804TX6 Web Sling Reverse Eye L6ft W4in | AC7NFZ 38R710 RE1804TX67700 font15,400 lbs.6200 fontEgyik semNehéz szolgálat4"12 "6"€201.61
LIFT-ALL RE1804TX8 Web Sling Reverse Eye L8ft W4in | AC7NGA 38R711 RE1804TX87700 font15,400 lbs.6200 fontEgyik semNehéz szolgálat4"12 "8 láb.€247.05
LIFT-ALL RE2802TX4 Web Sling Reverse Eye L4ft W2in | AC7NGB 38R712 RE2802TX46500 font13000 font5200 fontEgyik semExtra nagy teherbírású2"9"4 láb.€127.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIFT-ALL RE1602NX4 Web heveder típusa RE nylon 2 hüvelyk szélesség 4 láb hosszú
€90.22 /Mértékegység