Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LIFT-ALL RE1804TX6 Web Sling Reverse Eye L6ft W4in | AC7NFZ 38R710

LIFT-ALL RE1804TX6 Web Sling Reverse Eye L6ft W4in

Raktáron
Tétel: AC7NFZ Típus: RE1804TX6Kereszthivatkozás: 38R710

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€201.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWeb Sling
Kosárkötés kapacitása15,400 lbs.
Choker Hitch kapacitás6200 font
színekFekete
Szemhossz12 "
Hossz6"
AnyagTuff-Edge
Rétegek száma1
Sling minősítésRE típus
Sling típusFordított szem
Temp. Hatótávolság200 fok F
Függőleges vonóerő kapacitása7700 font
Viseljen ellenálló fedeletEgyik sem
Web fokozatNehéz szolgálat
Szélesség4"
FonalbevonatLatex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód6307909995
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFüggőleges vonóerő kapacitásaKosárkötés kapacitásaChoker Hitch kapacitásViseljen ellenálló fedeletWeb fokozatSzélességSzemhosszHosszÁr
LIFT-ALL RE1802TX4 Web Sling Reverse Eye L4ft W2in | AC7NFV 38R706 RE1802TX44500 font9,000 lbs.3600 fontEgyik semNehéz szolgálat2"9"4 láb.€95.88
LIFT-ALL RE1802TX6 Web Sling Reverse Eye L6ft W2in | AC7NFW 38R707 RE1802TX64500 font9,000 lbs.3600 fontEgyik semNehéz szolgálat2"9"6"€125.10
LIFT-ALL RE1802TX8 Web Sling Reverse Eye L8ft W2in | AC7NFX 38R708 RE1802TX84500 font9,000 lbs.3600 fontEgyik semNehéz szolgálat2"9"8 láb.€152.92
LIFT-ALL RE1804TX4 Web Sling Reverse Eye L4ft W4in | AC7NFY 38R709 RE1804TX47700 font15,400 lbs.6200 fontEgyik semNehéz szolgálat4"12 "4 láb.€163.83
LIFT-ALL RE1804TX8 Web Sling Reverse Eye L8ft W4in | AC7NGA 38R711 RE1804TX87700 font15,400 lbs.6200 fontEgyik semNehéz szolgálat4"12 "8 láb.€247.05
LIFT-ALL RE2802TX4 Web Sling Reverse Eye L4ft W2in | AC7NGB 38R712 RE2802TX46500 font13000 font5200 fontEgyik semExtra nagy teherbírású2"9"4 láb.€127.47
LIFT-ALL RE2802TX6 Web Sling Reverse Eye L6ft W2in | AC7NGC 38R713 RE2802TX66500 font13000 font5200 fontEgyik semExtra nagy teherbírású2"9"6"€170.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIFT-ALL RE1804TX6 Web Sling Reverse Eye L6ft W4in
€201.61 /Mértékegység