LIFT-ALL EN600X16 Roundsling végtelen 16 láb hosszúság 53000 font Kapacitás | AC7YCE 38Z375

LIFT-ALL EN600X16 Roundsling végtelen 16 láb hosszúság 53000 Lb Kapacitás

Raktáron
Cikkszám: AC7YCE Modell: EN600X16Kereszthivatkozás: 38Z375

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€979.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek parittya
Kosárkötés kapacitása106,000 font
Choker Hitch kapacitás42,400 font
Színkódbarna
Átmérő2.75 "
Hossz16 láb.
AnyagPoliészter / nylon
Sling típusVégtelen
Temp. Hatótávolság-60-200 F fok
Függőleges vonóerő kapacitása53,000 font
Szélesség terhelés alatt4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.16
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód6307909889
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFüggőleges vonóerő kapacitásaKosárkötés kapacitásaChoker Hitch kapacitásSzélesség terhelés alattSzínkódÁtmérőHosszAnyagÁr
LIFT-ALL EN30X10 kerek heveder végtelen 10 láb 2600 Lb. | AC3DQT 2RU52 EN30X102600 font5,200 lbs.2100 font1"Lila5 / 8 "10 láb.Poliészter€74.91
LIFT-ALL EN60X12 kerek heveder végtelen 12 láb 5300 Lb. | AC3DQU 2RU53 EN60X125300 font10,600 lbs.4200 font1.375 "Zöld7 / 8 "12 láb.Poliészter€111.77
LIFT-ALL EN60X20 kerek heveder végtelen 20 láb 5300 Lb. | AC3DQV 2RU54 EN60X205300 font10,600 lbs.4200 font1.375 "Zöld7 / 8 "20 láb.Poliészter€167.11
LIFT-ALL EN90X3 kerek heveder végtelen 3 láb 8400 Lb. | AC3DQW 2RU55 EN90X38400 font16,800 lbs.6700 font1.75 "Sárga1.125 "3 láb.Poliészter€47.94
LIFT-ALL EN90X12 kerek heveder végtelen 12 láb 8400 Lb. | AC3DQX 2RU56 EN90X128400 font16,800 lbs.6700 font1.75 "Sárga1.125 "12 láb.Poliészter€141.23
LIFT-ALL EN90X20 kerek heveder végtelen 20 láb 8400 Lb. | AC3DQY 2RU57 EN90X208400 font16,800 lbs.6700 font1.75 "Sárga1.125 "20 láb.Poliészter€225.14
LIFT-ALL EN150X6 kerek heveder végtelen 6 láb 13 200 Lb. | AC3DQZ 2RU58 EN150X613,200 font26,400 lbs.10,600 font2"Piros1.375 "6"Poliészter€113.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIFT-ALL EN600X16 Roundsling végtelen 16 láb hosszúság 53000 Lb Kapacitás
€979.08 /Mértékegység