Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENLEE 730BB-3/4 kerek lyukasztó egység, 3/4 hüvelykes méret | AD6RUT 4A717

GREENLEE 730BB-3/4 kerek lyukasztó egység, 3/4 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AD6RUT Típus: 730BB-3/4Kereszthivatkozás: 4A717
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
€171.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek Knockout Punch
Enyhe acél kapacitása (nyomtáv)14 Ga.
Lyuk méret3 / 4 "
Lyukméret Névleges0.750 "
Meztelen csigaFalls Free

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8207303020
Származási országUS

Termék részletek:

A Greenlee 730BB-3/4 alvázlyukasztó egy komplett egység, amely egy lyukasztóból, matricából és húzócsapból áll. Megfelelően össze van szerelve a vezetőlyukakon keresztül, és tiszta és pontos lyukak készítésére szolgál.

Jellemzők:

  • Kézi, hidraulikus és akkumulátoros knockout meghajtókhoz tervezték.
  • Lyukasztásra használható lágyacélba, alumíniumba, üvegszálba vagy műanyagba.
  • Speed ​​punch kiütő húzócsap szénacél szerkezettel, fekete oxid bevonattal.
  • Központi igazítási jelölésekkel rendelkezik, amelyek javítják a lyukasztás pontosságát és termelékenységét a lyukak készítésekor.
  • Egyedülálló slug-buster lyukasztó kialakítás a csigák gyűrődéséhez, amikor a lyukasztót a szerszámba húzzák.

Szabványok és jóváhagyások:

  • RoHS

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miért fontos, hogy lyukasztót alkalmazzon az alvázon, mielőtt lyukakat fúrna egy fémdarabba?

V. Nagyon fontos, hogy megjelöljük a fúrófej helyét a munkadarabon. A lyukasztószerszám egy mélyedést vág a munkadarabban, hogy a fúrót a kívánt területre vezesse.

K. Hogyan lehet élesíteni egy ütést?

V. Vegyünk egy darab alufóliát, hajtsuk át többször, és lyukasszanak ki rajta. Ezzel mindenféle ütést lehet élezni.

Termékváltozatok

TermékekModellLyuk méretÁr
GREENLEE 745H-1/2 lyukasztó egység, 1/2 hüvelykes méret | AD6YNR 4CM97 745H-1/27 / 8 "€511.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE 730BB-3/4 kerek lyukasztó egység, 3/4 hüvelykes méret
€171.17 /Mértékegység