Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CARLING TECHNOLOGIES CLB-103-27E3N-W-A/10 Circuit Breaker Thermal 10A 250VAC/32DC | AD9UYF 4VA76

CARLING TECHNOLOGIES CLB-103-27E3N-WA/10 hőmegszakító 10A 250VAC/32DC

Raktáron
Tétel: AD9UYF Típus: CLB-103-27E3N-WA/10Kereszthivatkozás: 4VA76
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
€4.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása250 VAC
LÉG @ 120VACNem értékelt
LÉG @ 125VDCNem értékelt
LÉG @ 240VAC0.2KA
LÉG @ 65VDCNem értékelt
LEVEGŐ-besorolás2.5kA
erősítők10
Megszakító típusaTermikus
Görbe típusaközepes
DC feszültség besorolása32 VDC
Mélység2.31 "
Hossz1.38 "
Max. LEVEGŐ-besorolásNem értékelt
Max. Vezetékméret14 AWG
Szerelési típus3/8 "gallér
Pólusok száma1
Fázis1
KapcsolótípusPush Button
Terminál csatlakozás1/4 "fül
Szélesség0.57 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8536200040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMegszakító típusaAC feszültség besorolásaLÉG @ 120VACDC feszültség besorolásaMélységHosszMax. VezetékméretSzerelési típusÁr
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-450 -5D1-C Mágneses megszakító 5A 277VAC/80DC | AA2BJR 10C588 AA1-B0-34-450 -5D1-CMágneses277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Nem MeghatározottCsavaroz€23.46
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-475 -5D1-C Mágneses megszakító 7.5A 277AC/80DC | AA2BJT 10C589 AA1-B0-34-475 -5D1-CMágneses277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Nem MeghatározottCsavaroz€23.46
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-C Mágneses megszakító 10A 277VAC/80DC | AA2BJU 10C590 AA1-B0-34-610 -5D1-CMágneses277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Nem MeghatározottCsavaroz€23.46
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-C Mágneses megszakító 15A 277VAC/80DC | AA2BJV 10C591 AA1-B0-34-615 -5D1-CMágneses277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Nem MeghatározottCsavaroz€23.46
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-620 -5D1-C Mágneses megszakító 20A 277VAC/80DC | AA2BJW 10C592 AA1-B0-34-620 -5D1-CMágneses277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Nem MeghatározottCsavaroz€23.46
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-C Mágneses megszakító 30A 277VAC/80DC | AA2BJX 10C593 AA1-B0-34-630 -5D1-CMágneses277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Nem MeghatározottCsavaroz€23.46
CARLING TECHNOLOGIES MA1-B-34-450-1-A26-BE Mágneses megszakító 5A 250VAC/80DC | AA2BKC 10C598 MA1-B-34-450-1-A26-B-EMágneses250 VAC1.5kA80 VDC1.9 "1.56 "Nem MeghatározottBeépülő€25.10

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES CLB-103-27E3N-WA/10 hőmegszakító 10A 250VAC/32DC
€4.56 /Mértékegység