LIBERTY PUMPS 405HV mosogatószivattyú rendszer 1/2hp 208-230v.3.5 Amper | AC3VMK 2WMN6

LIBERTY PUMPS 405HV mosogatószivattyú rendszer 1/2 LE 208-230v.3.5 Amper

Raktáron
Tétel: AC3VMK Modell: 405HVKereszthivatkozás: 2WMN6

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,223.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosogató leeresztő szivattyú rendszer
erősítők3.5
Medence kapacitása5.5 gal.
Medence magassága14-1 / 8 "
Medence anyagapoliolefin
Vezetékhossz10 láb.
GPM víz @ 10 Ft. a feje44
GPM víz @ 15 Ft. a feje39
GPM víz @ 20 Ft. a feje32
GPM víz @ 5 Ft. a feje49
HP1/2
járókerékÖrvény
Járókerék anyagaÖrvény
Beömlőnyílás2"
Max. Folyékony hőmérséklet.180 fok F
Max. Hőmérséklet180 fok F
Maximális fej34 ft.
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Kivezetés2"
TengelytömítésSzén / kerámia
KapcsolótípusSzéles szögű úszó
típusFokozat felett
Nyílás2"
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.323
Hajó magassága (cm)43.43
Hajó hossza (cm)39.12
Hajószélesség (cm)38.86
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBeömlőnyíláserősítőkGPM víz @ 10 Ft. a fejeMax. Folyékony hőmérséklet.Max. HőmérsékletMaximális fejKivezetésTengelytömítésÁr
LIBERTY PUMPS 404 mosogatószivattyú rendszer 4.3 gallon 1/3 LE 115v 5a | AA9WCX 1GEK4 4041.5 "530140 fok F140 fok F21 ft.1.5 "Mechanikai€782.47
LIBERTY PUMPS 405 Kereskedelmi mosogatószivattyú rendszer 1/2 LE 2 In | AA9WCY 1GEK5 4052"7.344180 fok F180 fok F34 ft.2"Mechanikai€1,057.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIBERTY PUMPS 405HV mosogatószivattyú rendszer 1/2 LE 208-230v.3.5 Amper
€1,223.39 /Mértékegység