Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEWISBINS PB54-3 PIROS Függeszték és rakásgyűjtő tartály piros | AJ2ETP 49K913

LEWISBINS PB54-3 PIROS Függeszték és rakásgyűjtő tartály piros

Raktáron
Tétel: AJ2ETP Modell: PB54-3 REDKereszthivatkozás: 49K913

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2.11 /Mértékegység
Ez a termék csak 24 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTedd és rakd össze a kukát
színekPiros
Belső magasság2 13 / 16 "
Belső hossza4.75 "
Belső szélesség3.437 "
Terhelhetőség15 font
Anyagpolipropilén
Hosszú elválasztó nyílások száma0
Rövid elválasztó nyílások száma1
Külső magasság3"
Külső hossz5.375 "
Külső szélesség4.125 "
Használja az osztószámot.Mfr. DPB5-3
Használja a fedél számát0
Mennyiségi kapacitás0.02 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0771
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termék részletek:

    • ESD vezető: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagszínekMagasságHosszú elválasztó nyílások számaRövid elválasztó nyílások számaKülső magasságKülső hosszKülső szélességÁr
LEWISBINS PB54-3 Zöld akasztó- és rakodótálca 4-1 / 8 hüvelyk szélesség 3 hüvelyk magasság | AB6GPW 21P551 PB54-3 ZöldpolipropilénZöld-1-3"5.375 "4.125 "€2.11
LEWISBINS PB54-3 Stone függesztett tartály 3h x 4-1 / 8w x 5-3 / 8d Stone | AB6GPX 21P552 PB54-3 kőpolipropilén-1-3"5.375 "4.125 "€2.11
LEWISBINS PB74-3 Kék akasztó- és tárolódoboz 4-1 / 8 hüvelyk szélességű, 3 hüvelykes magasság | AB6GPY 21P553 PB74-3 kékpolipropilénKék-1-3"7.375 "4.125 "€3.48
LEWISBINS PB74-3 Piros Hang/veremtároló 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Red | AB6GPZ 21P554 PB74-3 PirospolipropilénPiros-1-3"7.375 "4.125 "€3.48
LEWISBINS PB74-3 Sárga függesztő- és tárolóedény 4-1 / 8 hüvelyk szélességű 3 hüvelyk magasság | AB6GQA 21P555 PB74-3 sárgapolipropilénSárga-1-3"7.375 "4.125 "€3.48
LEWISBINS PB74-3 Zöld függesztőtartó 3h x 4-1 / 8w x 7-3 / 8d zöld | AB6GQB 21P556 PB74-3 ZöldpolipropilénZöld-1-3"7.375 "4.125 "€3.48
LEWISBINS PB74-3 Stone függesztett tartály 3h x 4-1 / 8w x 7-3 / 8d Stone | AB6GQC 21P557 PB74-3 kőpolipropilén-1-3"7.375 "4.125 "€3.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEWISBINS PB54-3 PIROS Függeszték és rakásgyűjtő tartály piros
€2.11 /Mértékegység