LEWISBINS PB1811-10 Kék akasztó/halmozott rekesz 10h x 11sz x 18d Kék | AB6GRY 21P599

LEWISBINS PB1811-10 kék akasztó/halom rekesz 10h x 11sz x 18d kék

Raktáron
Tétel: AB6GRY Modell: PB1811-10 KékKereszthivatkozás: 21P599

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€41.19 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTedd és rakd össze a kukát
színekKék
Belső magasság9.75 "
Belső hossza17.125 "
Belső szélesség9.25 "
Terhelhetőség40 font
Anyagpolipropilén
Hosszú elválasztó nyílások száma1
Külső magasság10 "
Külső hossz18 "
Külső szélesség11 "
Használja az osztószámot.Mfr. DPB18-10 Div

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.13
Hajó magassága (cm)24.38
Hajó hossza (cm)45.47
Hajószélesség (cm)27.69
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagszínekMagasságHosszú elválasztó nyílások számaRövid elválasztó nyílások számaKülső magasságKülső hosszKülső szélességÁr
LEWISBINS PB54-3 Zöld akasztó- és rakodótálca 4-1 / 8 hüvelyk szélesség 3 hüvelyk magasság | AB6GPW 21P551 PB54-3 ZöldpolipropilénZöld-1-3"5.375 "4.125 "€2.11
LEWISBINS PB54-3 Stone függesztett tartály 3h x 4-1 / 8w x 5-3 / 8d Stone | AB6GPX 21P552 PB54-3 kőpolipropilén-1-3"5.375 "4.125 "€2.11
LEWISBINS PB74-3 Kék akasztó- és tárolódoboz 4-1 / 8 hüvelyk szélességű, 3 hüvelykes magasság | AB6GPY 21P553 PB74-3 kékpolipropilénKék-1-3"7.375 "4.125 "€3.48
LEWISBINS PB74-3 Piros Hang/veremtároló 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Red | AB6GPZ 21P554 PB74-3 PirospolipropilénPiros-1-3"7.375 "4.125 "€3.48
LEWISBINS PB74-3 Sárga függesztő- és tárolóedény 4-1 / 8 hüvelyk szélességű 3 hüvelyk magasság | AB6GQA 21P555 PB74-3 sárgapolipropilénSárga-1-3"7.375 "4.125 "€3.48
LEWISBINS PB74-3 Zöld függesztőtartó 3h x 4-1 / 8w x 7-3 / 8d zöld | AB6GQB 21P556 PB74-3 ZöldpolipropilénZöld-1-3"7.375 "4.125 "€3.48
LEWISBINS PB74-3 Stone függesztett tartály 3h x 4-1 / 8w x 7-3 / 8d Stone | AB6GQC 21P557 PB74-3 kőpolipropilén-1-3"7.375 "4.125 "€3.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEWISBINS PB1811-10 kék akasztó/halom rekesz 10h x 11sz x 18d kék
€41.19 /Mértékegység