LEWISBINS DC2050 XL Esd elválasztó doboz 16-1/2 x 11 x 5 hüvelyk fekete | AF3XKT 8ECF8

LEWISBINS DC2050 XL Esd osztódoboz 16-1/2 x 11 x 5 hüvelyk fekete

Raktáron
Tétel: AF3XKT Típus: DC2050 XLKereszthivatkozás: 8ECF8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€43.95 /Mértékegység
Ez a termék csak 8 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételESD elválasztó doboz
színekFekete
Elválasztó színSzürke
befejezbordás
Belső magasság5"
Belső hossza14.875 "
Belső szélesség9.625 "
Terhelhetőség40 font
AnyagNagy sűrűségű polietilén
Hosszú elválasztó nyílások száma7
Rövid elválasztó nyílások száma11
Külső magasság5"
Külső hossz16.5 "
Külső szélesség11 "
Használja az osztószámot.Mfr. DH2000, DV1035 XL, DV1650 XL, DV1035 XL, DV1050 XL
Használja a fedél számátMfr. CDC2000XL, CDC2040XL
kötet0.36 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.36 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.61
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKülső hosszBelső magasságBelső hosszaKülső szélességHasználja az osztószámot.Használja a fedél számátkötetBelső szélességÁr
LEWISBINS DC1035-SXL VÁSÁRLÁS 16S Esd osztódoboz 10-7/8 x 3-1/2 hüvelykes fekete | AF3PXQ 8APE2 DC1035-SXL 16S VÁSÁRLÁS10.875 "3.4 "9.2 "8.375 "Mfr. DH1000 szMfr. CDC1000XL, CDC1040XL0.11 köb. ft.6.6 "€27.14
LEWISBINS DC2035-XL Esd osztódoboz 16-1/2 x 11 x 3-1/2 hüvelykes fekete | AF3PXR 8APE3 DC2035-XL16.5 "3.4 "14.8 "11 "Mfr. DH2000 szMfr. CDC2000XL, CDC2040XL0.24 köb. ft.9.2 "€40.80
LEWISBINS DC2060-SXL VÁSÁRLÁS 8S Esd osztódoboz 16-1/2 x 11 x 6 hüvelyk fekete | AF3PXT 8APE4 DC2060-SXL 8S VÁSÁRLÁS16.5 "5.9 "14.9 "11 "Mfr. DH2000 szMfr. CDC2000XL, CDC2040XL0.43 köb. ft.9.4 "€37.86
LEWISBINS DC3080-SXL VÁSÁRLÁS 4S Esd elválasztó doboz 22-7/16 x 8 hüvelykes fekete | AF3PXV 8APE7 DC3080-SXL 4S VÁSÁRLÁS22.437 "7.9 "20.3 "17.437 "Mfr. DH3000 szMfr. CDC3000XL, CDC3040XL1.32 köb. ft.15.3 "€105.44
LEWISBINS DC3050 XL Esd elválasztó doboz 22-1/2 x 17-1/2 x 5 hüvelyk fekete | AF3XKY 8ECT8 DC3050 XL22.5 "5"20 "17.5 "Mfr. DH3000, DV2250 XL, DV1750 XLMfr. CDC3000XL, CDC3040XL0.79 köb. ft.15 "€92.37
LEWISBINS DC1050-SXL Esd osztódoboz 10-7/8 x 3-1/2 hüvelykes fekete | AF4RQB 9HN47 DC1050-SXL10.875 "4.9 "9.3 "8.375 "Mfr. DH1000 szMfr. CDC1040 sz0.16 köb. ft.6.6 "€32.57
LEWISBINS DC3060-SXL VÁSÁRLÁS 4S Esd osztódoboz 22-7/16 x 6 hüvelyk fekete | AF4RQC 9HN48 DC3060-SXL 4S VÁSÁRLÁS22.437 "5.9 "20.3 "17.437 "Mfr. DH3000 szMfr. CDC3000XL, CDC3040XL0.97 köb. ft.15.3 "€85.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEWISBINS DC2050 XL Esd osztódoboz 16-1/2 x 11 x 5 hüvelyk fekete
€43.95 /Mértékegység