Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01060.056.0275 Hatlapfejű csavar 9/16-18X2-3/4 Acél 5. osztályú sima, 10PK | AH8NFG 38WM26

GRAINGER N01060.056.0275 Hatlapfejű csavar, 9/16-18X2-3/4, 5-as fokozatú, sima acél, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8NFG Modell: N01060.056.0275Kereszthivatkozás: 38WM26

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€30.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-18
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége13 / 16 "
Hossz2.75 "
Min. Menethossz1-3 / 8 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0319
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01060.056.0275 Hatlapfejű csavar, 9/16-18X2-3/4, 5-as fokozatú, sima acél, 10PK
€30.89 /csomag