Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGRIS 3129 56 11 meghosszabbított férfi könyök 1/4 hüvelykes külső átmérő - 10 darabos csomag | AB2WWN 1PFD6

LEGRIS 3129 56 11 kiterjesztett férfi könyök 1/4 hüvelykes külső átmérő – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2WWN Modell: 3129 56 11Kereszthivatkozás: 1PFD6
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
€139.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszabbított könyök, 90 fok
AlapanyagMűanyag / fém kombináció
test anyagaÜveggel töltött nylon és nikkelezett sárgaréz
színekFekete
Kapcsolat típusaCső x MNPT
Hex méret11mm
Max. Nyomás290 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-4 foktól 175 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód3917400090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
LEGRIS 3129 04 14 kiterjesztett férfi könyök 1/4 hüvelykes termékcsomag - 10 darabos csomag | AA9HGG 1DDA6 +3129 04 14 XNUMX-1 / 4 "5/32 "vagy 4 mm10€261.53
LEGRIS 3129 08 11 meghosszabbított férfi könyök 1/8 hüvelyk Npt - 10 darabos csomag | AA9HGJ 1DDA8 +3129 08 11 XNUMX-1 / 8 "5/16 "vagy 8 mm10€239.53
LEGRIS 3129 56 18 kiterjesztett férfi könyök 3/8 hüvelyk Npt - 10 darabos csomag | AA9HKK 1DDP9 +3129 56 18 XNUMX-3 / 8 "1 / 4 "10€233.35
LEGRIS 3129 60 11 kiterjesztett férfi könyök 1/8 hüvelyk Npt - 10 darabos csomag | AA9HKL 1DDR1 +3129 60 11 XNUMX-1 / 8 "3 / 8 "10€307.78
LEGRIS 3129 56 14 kiterjesztett férfi könyök 1/4 hüvelykes külső átmérő - 10 darabos csomag | AB2WWP 1PFD7 +3129 56 14 XNUMX14mm1 / 4 "1 / 4 "10€167.31
LEGRIS 3129 60 14 meghosszabbított férfi könyök 3/8 hüvelykes külső átmérő - 10 darabos csomag | AB2WWQ 1PFD8 +3129 60 14 XNUMX17mm1 / 4 "3 / 8 "10€231.01
LEGRIS 3129 60 18 kiterjesztett férfi könyök 3/8 hüvelykes külső átmérő - 10 darabos csomag | AB2WWR 1PFD9 +3129 60 18 XNUMX18mm3 / 8 "1 / 2 "x 3 / 8"10€267.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGRIS 3129 56 11 kiterjesztett férfi könyök 1/4 hüvelykes külső átmérő – 10 db-os csomag
€139.76 /csomag