RIDGID Pex krimpelő állkapocs, kompakt


Szűrő
Magasság: 1" , Hossz: 6" , Típus: Kompakt , Szélesség: 4"
StílusModellCsőmérethezÁr (ÁFA nélkül)
A
17018
1"€326.53
A
17013
3 / 4 "€321.88

Pex krimpelő állkapocs, kompakt

A Ridgid által gyártott kompakt pex krimpelő pofákat a Viega PureFlow rendszerekkel és a PEX présszerelvényekkel együtt használják, biztosítva a rendszerek teljes kompatibilitását. Ezek az egységek 40% -kal könnyebbek és 33% -kal kisebbek, mint Standard sorozatú pofák és hatékonyan illeszkedik szűk helyekre. Válasszon a kompakt, szénacél felépítésű préspofák közül, amelyek 3/4-es és 1 hüvelykes csőméretekkel állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?