Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGRIS 3113 08 11 férfi könyökcső 5/16 hüvelykes cső 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD7WUF 4GWZ5

LEGRIS 3113 08 11 férfi könyökcső 5/16 hüvelykes cső 1/8 hüvelykes - 10 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AD7WUF Modell: 3113 08 11Kereszthivatkozás: 4GWZ5
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
€184.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök, 45 fok
AlapanyagMűanyag / fém kombináció
test anyagaÜveggel töltött nylon és nikkelezett sárgaréz
színekFekete
Kapcsolat típusaCső x FNPT
Hex méret11mm
Max. Nyomás290 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-4 foktól 175 fokig F
Csőméret5/16 "vagy 8 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód3917400090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
LEGRIS 3113 53 11 férfi könyökcső 1/8 hüvelykes cső 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD7WUC 4GWY4 +3113 53 11 XNUMXCső x FNPT11mm1 / 8 "1 / 8 "10€98.25
LEGRIS 3113 56 11 Férfi könyökcső 1/4 hüvelykes cső 1/8 hüvelyk - 10 darabos csomag | AD7WUD 4GWZ2 +3113 56 11 XNUMXCső x FNPT11mm1 / 8 "1 / 4 "10€119.90
LEGRIS 3113 56 14 Férfi könyökcső 1/4 hüvelykes cső 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD7WUE 4GWZ3 +3113 56 14 XNUMXCső x MNPT14mm1 / 4 "1 / 4 "10€122.98
LEGRIS 3113 08 14 Férfi könyökcső 5/16 hüvelykes cső 1/4 hüvelyk - 10 darabos csomag | AD7WUG 4GWZ6 +3113 08 14 XNUMXCső x FNPT14mm1 / 4 "5/16 "vagy 8 mm10€206.85
LEGRIS 3113 60 18 Férfi könyökcső 3 / 8in cső 3 / 8in - 10 darabos csomag | AD7WUH 4GXA1 +3113 60 18 XNUMXCső x FNPT18mm3 / 8 "3 / 8 "10€145.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGRIS 3113 08 11 férfi könyökcső 5/16 hüvelykes cső 1/8 hüvelykes - 10 darabos csomag
€184.23 /csomag