Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGRIS 3109 10 22 Férfi könyök menetméret 1/2 hüvelyk Npt - 10 db-os csomag | AA9HFP 1DCZ3

LEGRIS 3109 10 22 férfi könyök menetméret 1/2 hüvelyk Npt - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA9HFP Modell: 3109 10 22Kereszthivatkozás: 1DCZ3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€296.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
AlapanyagMűanyag / fém kombináció
test anyagaÜveggel töltött nylon és nikkelezett sárgaréz
színekFekete
Kapcsolat típusaCső x MNPT
Max. Nyomás290 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-4 foktól 175 fokig F
Csőméret10mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4905
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód3917400090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretTételCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
LEGRIS 3109 06 11 Férfi könyök menetméret 1/8 hüvelyk Npt - 10 db-os csomag | AA9HDK 1DCN7 +3109 06 11 XNUMXCső x MNPT-Könyök, 90 fok1 / 8 "6mm10€114.59
LEGRIS 3109 06 14 Férfi könyök menetméret 1/4 hüvelyk Npt - 10 db-os csomag | AA9HDM 1DCN9 +3109 06 14 XNUMXCső x MNPT-Könyök, 90 fok1 / 4 "6mm10€119.31
LEGRIS 3109 08 11 Férfi könyök menetméret 1/8 hüvelyk Npt - 10 db-os csomag | AA9HDP 1DCP2 +3109 08 11 XNUMXCső x MNPT-Könyök, 90 fok1 / 8 "5/16 "vagy 8 mm10€176.31
LEGRIS 3109 08 14 Férfi könyök menetméret 1/4 hüvelyk Npt - 10 db-os csomag | AA9HDR 1DCP4 +3109 08 14 XNUMXCső x MNPT-Könyök, 90 fok1 / 4 "5/16 "vagy 8 mm10€182.78
LEGRIS 3109 08 18 Férfi könyök menetméret 3/8 hüvelyk Npt - 10 db-os csomag | AA9HDU 1DCP6 +3109 08 18 XNUMXCső x MNPT-Könyök, 90 fok3 / 8 "5/16 "vagy 8 mm10€193.88
LEGRIS 3109 10 18 Férfi könyök menetméret 3/8 hüvelyk Npt - 10 db-os csomag | AA9HFM 1DCZ1 +3109 10 18 XNUMXCső x MNPT-Könyök, 90 fok3 / 8 "10mm10€292.20
LEGRIS 3109 12 18 Férfi könyök menetméret 3/8 hüvelyk Npt - 10 db-os csomag | AA9HFR 1DCZ5 +3109 12 18 XNUMXCső x MNPT-Könyök, 90 fok3 / 8 "12mm10€369.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGRIS 3109 10 22 férfi könyök menetméret 1/2 hüvelyk Npt - 10 db-os csomag
€296.98 /csomag