Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGRIS 0110 04 00 Nut, Brass, Compression, 4 mm Tube OD, M8-1 Threading Size, 11 mm Overall Length | CR8RRH 46M704

LEGRIS 0110 04 00 Nut, Brass, Compression, 4 mm Tube OD, M8-1 Threading Size, 11 mm Overall Length

Raktáron
Item: CR8RRH Modell: 0110 04 00Kereszthivatkozás: 46M704

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€175.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellPkg. Menny.Ár
LEGRIS 0110 12 00 Nut, Brass, Compression, 12 mm Tube OD, M18-1.5 Threading Size, 15 mm Overall Length | CR8RRG 46M708 +0110 12 00 XNUMX50€648.91
LEGRIS 0110 08 00 Nut, Brass, Compression, 8 mm Tube OD, M12-1 Threading Size, 13 mm Overall Length | CR8RRJ 46M706 +0110 08 00 XNUMX50€288.55
LEGRIS 0110 10 00 Nut, Brass, Compression, 10 mm Tube OD, M16-1.5 Threading Size, 15 mm Overall Length | CR8RRK 46M707 +0110 10 00 XNUMX50€518.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGRIS 0110 04 00 Nut, Brass, Compression, 4 mm Tube OD, M8-1 Threading Size, 11 mm Overall Length
€175.16 /csomag