Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGRIS 0110 08 00 Anya, sárgaréz, kompressziós, 8 mm-es cső külső átmérője, M12-1 menetméret, 13 mm teljes hossz | CR8RRJ 46M706

LEGRIS 0110 08 00 Anya, sárgaréz, kompressziós, 8 mm-es cső külső átmérője, M12-1 menetméret, 13 mm teljes hossz

Raktáron
Tétel: CR8RRJ Modell: 0110 08 00Kereszthivatkozás: 46M706

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€288.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellPkg. Menny.Ár
LEGRIS 0110 12 00 Anya, sárgaréz, kompressziós, 12 mm-es cső külső átmérője, M18-1.5 menetméret, 15 mm teljes hossz | CR8RRG 46M708 +0110 12 00 XNUMX50€648.91
LEGRIS 0110 04 00 Anya, sárgaréz, kompressziós, 4 mm cső külső átmérőjű, M8-1 menetméret, 11 mm teljes hossz | CR8RRH 46M704 +0110 04 00 XNUMX50€175.16
LEGRIS 0110 10 00 Anya, sárgaréz, kompressziós, 10 mm-es cső külső átmérője, M16-1.5 menetméret, 15 mm teljes hossz | CR8RRK 46M707 +0110 10 00 XNUMX50€518.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGRIS 0110 08 00 Anya, sárgaréz, kompressziós, 8 mm-es cső külső átmérője, M12-1 menetméret, 13 mm teljes hossz
€288.55 /csomag