Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGRAND L1420PGCM dugó 125/250v 20a L14-20p 3p 4w | AB2WZH 1PGL5

LEGRAND L1420PGCM dugó 125 / 250v 20a L14-20p 3p 4w

Raktáron
Tétel: AB2WZH Típus: L1420PGCMKereszthivatkozás: 1PGL5
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
€127.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFöldi folytonosságot figyelő csatlakozó
erősítők20
AntimikrobiálisNem
színekBlack / White
Vezeték mérete0.385–1.15 ”
FokozatLeírás
AnyagNejlon
NEMA konfigurációL14-20P
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis3
típusNem burkolt
Feszültség125 / 250 VAC
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6875
Hajó magassága (cm)30.73
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8536694020
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Nedvesség-, por- és időjárásálló
    • Almárka: PASS ÉS SEYMOUR

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkNEMA konfigurációPólusok számaVezetékek számaFázisFeszültségÁr
LEGRAND L530PGCM csatlakozó 125v 30a L5-30p 2p 3w | AB2WZD 1PGK9 GY530PGCM30L5-30P231125 VAC€113.58
LEGRAND L620PGCM csatlakozó 250v 20a L6-20p 2p 3w | AB2WZE 1PGL2 GY620PGCM20L6-20P231250€80.72
LEGRAND L630PGCM csatlakozó 250v 30a L6-30p 2p 3w | AB2WZF 1PGL3 GY630PGCM30L6-30P231250 VAC€112.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGRAND L1420PGCM dugó 125 / 250v 20a L14-20p 3p 4w
€127.05 /Mértékegység