LEESON M1145029.00 CM38P17NZ26 AC hajtóműves motor | AJ2WXK CM38P17NZ26

LEESON M1145029.00 CM38P17NZ26 AC hajtóműves motor

Raktáron
Tétel: AJ2WXK Típus: M1145029.00Kereszthivatkozás: CM38P17NZ26

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,321.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
AssemblyM1040400
KódD
AdóCONT
HázTENV
Keret38
Teljes terhelésű erősítők1.5 /, 75 / 1 /, 5
Szigetelési osztályF4
Max. A környezet hőmérséklete.40
Mfr. SorozatP240
FelszerelésKülönleges
CsomagolásM1307027.01
Fázis1
ForgásFELVÉTEL
RPM8/7
Szolgáltatási tényező1.0/1.0
Tengely Dia.5/8
Tengely típusaPÁRHUZAMOS
típusPN
Feszültség115/230 / 115 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75

Termék részletek:

    • HPKW: .06 / .06
    • Névtábla: M1004149.02
    • Overrlung Ld .: 491
    • Tekercselés: MP38420
    • CSOPORT: 3 F
    • Festék: M1305027.01

Termékváltozatok

TermékekModellAssemblyHázTeljes terhelésű erősítőkRPMtípusFeszültségÁr
LEESON M1145023.00 CM38P17NZ20 váltóáramú motor | AJ2WXD CM38P17NZ20 M1145023.00M1040400TENV1.5 /, 75 / 1 /, 515/13PN115/230 / 115 / 230€1,321.02
LEESON M1145024.00 CM38P17NZ21 AC hajtóműves motor | AJ2WXE CM38P17NZ21 M1145024.00M1040400TENV1.5 /, 75 / 1 /, 530/25PN115/230 / 115 / 230€1,197.37
LEESON M1145027.00 CM38P17NZ24 AC hajtóműves motor | AJ2WXH CM38P17NZ24 M1145027.00M1040400TENV1.5 /, 75 / 1 /, 597/80PN115/230 / 115 / 230€1,197.37
LEESON M1145030.00 CM38P17FZ9 AC hajtóműves motor | AJ2WXL CM38P17FZ9 M1145030.00M1040419TEFC3/1.5 / 2.1 / 1.0516/13PF115/230 / 115 / 230€1,431.65
LEESON M1145031.00 CM38P17FZ10 AC hajtóműves motor | AJ2WXM CM38P17FZ10 M1145031.00M1040419TEFC3/1.5 / 2.1 / 1.0530/25PF115/230 / 115 / 230€1,431.65
LEESON M1145032.00 CM38P17FZ11 AC hajtóműves motor | AJ2WXN CM38P17FZ11 M1145032.00M1040419TEFC2.8/1.4 / 2 / 140/33PF110/220 / 115 / 230€1,431.65
LEESON M1145033.00 CM38P17FZ12 AC hajtóműves motor | AJ2WXP CM38P17FZ12 M1145033.00M1040419TEFC3/1.5 / 2.1 / 1.0560/50PF115/230 / 115 / 230€1,312.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON M1145029.00 CM38P17NZ26 AC hajtóműves motor
€1,321.02 /Mértékegység