Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEESON M1130142.00 CIM34D30NC3 metrikus motor | AJ2WWM CIM34D30NC3

LEESON M1130142.00 CIM34D30NC3 metrikus motor

Raktáron
Tétel: AJ2WWM Típus: M1130142.00Kereszthivatkozás: CIM34D30NC3
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
€776.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus motor
erősítők1.7
AssemblyM1040297
AdóS1
Hatékonyság73%
HázIP54
Form Factor1.05
Keret63D
Szigetelési osztályF
kW0.25
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésB14
CsomagolásM1307020.02
ForgásFELVÉTEL
RPM3000
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.11 MM
Nyomaték81.1 OZ-IN
típusG63-9
Feszültség180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)19.05

Termék részletek:

    • KW2: 0.18
    • 2. alakfaktor: 1.40
    • FLA2: 1.3
    • OPE csapágy: 6201-13
    • Csapágy PE: 6201-13
    • Effektus 100%: 73%
    • Névtábla: 080686
    • Tekercselés: MD342149
    • CSOPORT: 1 H
    • Alcsoport: H
    • Festék: M1305027.01

Termékváltozatok

TermékekModellNyomatékerősítőkAssemblytípusKeretSzigetelési osztálykWRPMÁr
LEESON M1130139.00 CIM34D18FC2 metrikus motor | AJ2WWJ CIM34D18FC2 M1130139.00135 OZ-IN1.7M1040295G63-963DH0.251800€903.17
LEESON M1130141.00 CIM34D30NC2 metrikus motor | AJ2WWL CIM34D30NC2 M1130141.0054.1 OZ-IN1.2M1040885E56-956DF0.183000€771.22
LEESON M1130143.00 CIM34D30FC1 metrikus motor | AJ2WWN CIM34D30FC1 M1130143.00112 OZ-IN2.4M1040295G63-963DF0.373000€860.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON M1130142.00 CIM34D30NC3 metrikus motor
€776.58 /Mértékegység