Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEESON M1130141.00 CIM34D30NC2 metrikus motor | AJ2WWL CIM34D30NC2

LEESON M1130141.00 CIM34D30NC2 metrikus motor

Raktáron
Tétel: AJ2WWL Típus: M1130141.00Kereszthivatkozás: CIM34D30NC2
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
€771.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus motor
erősítők1.2
AssemblyM1040885
AdóS1
Hatékonyság71.6%
HázIP54
Form Factor1.05
Keret56D
Szigetelési osztályF
kW0.18
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésB14
CsomagolásM1307020.02
ForgásFELVÉTEL
RPM3000
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.9 MM
Nyomaték54.1 OZ-IN
típusE56-9
Feszültség180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)18.42
Hajó hossza (cm)30.81
Hajószélesség (cm)19.38

Termék részletek:

    • KW2: 0.12
    • 2. alakfaktor: 1.40
    • FLA2: 0.9
    • OPE csapágy: 6201-13
    • Csapágy PE: 6201-13
    • Effektus 100%: 71.6%
    • Névtábla: 080686
    • Tekercselés: MD342150
    • CSOPORT: 1 A
    • Alcsoport: A
    • Festék: M1305027.01

Termékváltozatok

TermékekModellNyomatékerősítőkAssemblytípusKeretSzigetelési osztálykWRPMÁr
LEESON M1130139.00 CIM34D18FC2 metrikus motor | AJ2WWJ CIM34D18FC2 M1130139.00135 OZ-IN1.7M1040295G63-963DH0.251800€903.17
LEESON M1130142.00 CIM34D30NC3 metrikus motor | AJ2WWM CIM34D30NC3 M1130142.0081.1 OZ-IN1.7M1040297G63-963DF0.253000€776.58
LEESON M1130143.00 CIM34D30FC1 metrikus motor | AJ2WWN CIM34D30FC1 M1130143.00112 OZ-IN2.4M1040295G63-963DF0.373000€860.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON M1130141.00 CIM34D30NC2 metrikus motor
€771.22 /Mértékegység