LEESON M1130054.00 CM34D17NC6 DC motor | AJ2WWB CM34D17NC6

LEESON M1130054.00 CM34D17NC6 DC motor

Raktáron
Tétel: AJ2WWB Típus: M1130054.00Kereszthivatkozás: CM34D17NC6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€495.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC motor
erősítők1.7
AssemblyM1040140
AdóCONT
Hatékonyság78.4%
HázTENV
Form Factor1.38
Keret34
HP1/6
Szigetelési osztályH
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Felszerelés56 C ARC
CsomagolásPG659301.04F
ForgásFELVÉTEL
RPM1750
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
Nyomaték96 OZ-IN
típusDN
Feszültség90

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)28.58
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)20.65

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 608
    • Csapágy PE: 6003
    • Effektus 100%: 78.4%
    • Névtábla: M100414802
    • Tekercselés: MD34268
    • CSOPORT: 1 A
    • Alcsoport: A
    • Festék: M1305027.01

Termékváltozatok

TermékekModellCsomagoláserősítőkAssemblyRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.NyomatéktípusÁr
LEESON M1110003.00 980.535 DC motor | AJ2WUL 980.535 M1110003.00M1307027.010.7M104104717501.05 / 16 "23 OZ-INDN€703.94
LEESON M1110015.00 980.539 DC motor | AJ2WUP 980.539 M1110015.00M1307027.010.7M104105935001.05 / 16 "19.2 OZ-INDN€360.27
LEESON M1120013.00 CM31D17NZ1 DC motor | AJ2WUT CM31D17NZ1 M1120013.00M1307027.01.8M104121917501.01 / 2 "38.4 OZ-INDN€859.51
LEESON M1120014.00 CM31D17NZ2 DC motor | AJ2WUU CM31D17NZ2 M1120014.00M1307027.011.1M104121517501.01 / 2 "57.6 OZ-INDN€146.58
LEESON M1120027.00 CM31D18NZ10 DC motor | AJ2WUV CM31D18NZ10 M1120027.00M1307027.011.3M104122317501.31 / 2 "72 OZ-INDN€914.36
LEESON M1120041.00 CM31D17NZ7 DC motor | AJ2WUY CM31D17NZ7 M1120041.00M1307027.010.55M104122517501.01 / 2 "57.6 OZ-INDN€137.72
LEESON M1120042.00 CM31D17NZ8 egyenáramú motor | AJ2WUZ CM31D17NZ8 M1120042.00M1307027.011.8M104122117501.01 / 2 "96 OZ-INDN€460.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON M1130054.00 CM34D17NC6 DC motor
€495.48 /Mértékegység