Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEESON M1120027.00 CM31D18NZ10 DC motor | AJ2WUV CM31D18NZ10

LEESON M1120027.00 CM31D18NZ10 DC motor

Raktáron
Tétel: AJ2WUV Típus: M1120027.00Kereszthivatkozás: CM31D18NZ10
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
€914.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC motor
erősítők1.3
AssemblyM1041223
AdóCONT
Hatékonyság73%
HázTENV
Form Factor1.38
Keret31
HP1/8
Szigetelési osztályH
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésSQ. KARIMA
CsomagolásM1307027.01
ForgásFELVÉTEL
RPM1750
Szolgáltatási tényező1.3
Tengely Dia.1 / 2 "
Nyomaték72 OZ-IN
típusDN
Feszültség90

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)16.99
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)19.51

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6201-13
    • Csapágy PE: 6201-13
    • Effektus 100%: 73%
    • Névtábla: M100414802
    • Tekercselés: MD312362
    • CSOPORT: 1 A
    • Alcsoport: A
    • Festék: M1305027.01

Termékváltozatok

TermékekModellCsomagoláserősítőkAssemblyRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.NyomatéktípusÁr
LEESON M1110003.00 980.535 DC motor | AJ2WUL 980.535 M1110003.00M1307027.010.7M104104717501.05 / 16 "23 OZ-INDN€703.94
LEESON M1110015.00 980.539 DC motor | AJ2WUP 980.539 M1110015.00M1307027.010.7M104105935001.05 / 16 "19.2 OZ-INDN€360.27
LEESON M1120013.00 CM31D17NZ1 DC motor | AJ2WUT CM31D17NZ1 M1120013.00M1307027.01.8M104121917501.01 / 2 "38.4 OZ-INDN€859.51
LEESON M1120014.00 CM31D17NZ2 DC motor | AJ2WUU CM31D17NZ2 M1120014.00M1307027.011.1M104121517501.01 / 2 "57.6 OZ-INDN€146.58
LEESON M1120041.00 CM31D17NZ7 DC motor | AJ2WUY CM31D17NZ7 M1120041.00M1307027.010.55M104122517501.01 / 2 "57.6 OZ-INDN€137.72
LEESON M1120042.00 CM31D17NZ8 egyenáramú motor | AJ2WUZ CM31D17NZ8 M1120042.00M1307027.011.8M104122117501.01 / 2 "96 OZ-INDN€460.97
LEESON M1120059.00 CM31D35NZ3 DC motor | AJ2WVD CM31D35NZ3 M1120059.00M1307027.011.5M104121535001.01 / 2 "36 OZ-INDN€422.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON M1120027.00 CM31D18NZ10 DC motor
€914.36 /Mértékegység