Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEESON M1125283.00 Hajtómű 57 ford./perc Tenv 208-230v | AE9BTC 6HHE1 / CM31T17NZ27A

LEESON M1125283.00 AC hajtóműves motor 57 Rpm Tenv 208-230V

Raktáron
Tétel: AE9BTC Típus: M1125283.00Kereszthivatkozás: 6HHE1 / CM31T17NZ27A
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
€1,439.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
CsapágyakSebességváltó: Nagy teherbírású, tűgörgő. Motor: Nagy teherbírású labda
HázTENV
befejezFekete fényes zománc
Teljes terhelésű erősítők0.4
Fogaskerékház anyagaÖntött alumínium
Hajtómű anyagaEdzett acél
Áttétel30:1
SebességtípusHelikus első szakasz / későbbi szakaszok Spur / AGMA 9. osztály
SzinkronEdzett acél, 1. fokozatú csavarvonal, későbbi lépcsők, AGMA 9. osztály
HázHengerelt acél
Hz60
Bemenet HP1/15
Szigetelési osztályF4
Kulcsméret1/4 "négyzet x 3/4"
Hossz kevesebb tengely9.03 "
KenésÁllandó nagy teherbírású hajtóműolaj
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték56 in.-lb.
Motorkeret31
motor típusa3-fázis
FelszerelésMinden helyzet, kivéve a tengelyt felfelé
Adattábla fordulat / perc57
Nincs terhelés RPM60
Túlterhelés171 font
Fázis3
ForgásMegfordítható
RPM tartomány51 a 75
SealsEgy ajak, rugós, nagy teherbírású
Szolgáltatási tényező1
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.9455
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)42.42
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8501512020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁttételHossz kevesebb tengelyMax. forgatónyomatékAdattábla fordulat / percNincs terhelés RPMTúlterhelésRPM tartományÁr
LEESON M1125284.00 AC hajtóműves motor 142 Rpm Tenv 208-230v | AE9BTD 6HHE2 / CM31T17NZ28A M1125284.0012:18.73 "24 in.-lb.142150180 font100 a 150€1,364.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON M1125283.00 AC hajtóműves motor 57 Rpm Tenv 208-230V
€1,439.88 /Mértékegység