LEESON LM34065 SRD4B1T65 200-575 Volt motor | AJ2WMD SRD4B1T65

LEESON LM34065 SRD4B1T65 200-575 voltos motor

Raktáron
Tétel: AJ2WMD Modell: LM34065Kereszthivatkozás: SRD4B1T65

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€212.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel200-575 voltos motor
KódM
DesignB
AdóFolyamatos
HázDP
Keret56
Teljes terhelésű erősítők1.2
HP1
Hz60
Szigetelési osztályF
kW0.75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásF
Fázis3
Power Factor56.1
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
típusTS
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)21.92
Hajó hossza (cm)39.7
Hajószélesség (cm)21.92

Termék részletek:

    • Felváltja a Leesont – LM25059 / SRD4S1T65
    • S. F erősítő: 1.4
    • Hatás 100%: 83.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 10000419-001-001
    • Tekercselés: SS0070160
    • CSOPORT: 3
    • Festék: SZÜRKE - LINCOLN

Termékváltozatok

TermékekModellRPMTeljes terhelésű erősítőkHPSzolgáltatási tényezőSzigetelési osztálykWKenésMax. A környezet hőmérséklete.Ár
LEESON LM34062 SRD4B0.5T65 200-575 Volt motor | AJ2WMA SRD4B0.5T65 LM3406218000.71/21.25B0.37Polyrex EM40€183.21
LEESON LM34064 SRD2B1T65 200-575 Volt motor | AJ2WMC SRD2B1T65 LM3406436001.211.0F0.75Polyrex EM50€91.00
LEESON LM34068 SRD2B2T65 200-575 Volt motor | AJ2WMG SRD2B2T65 LM3406836002.221.15F1.49VERIFY40€1,022.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON LM34065 SRD4B1T65 200-575 voltos motor
€212.85 /Mértékegység