LEESON LM34068 SRD2B2T65 200-575 Volt motor | AJ2WMG SRD2B2T65

LEESON LM34068 SRD2B2T65 200-575 voltos motor

Raktáron
Tétel: AJ2WMG Modell: LM34068Kereszthivatkozás: SRD2B2T65

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,022.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel200-575 voltos motor
KódN
DesignB
AdóFolyamatos
HázDP
Keret56
Teljes terhelésű erősítők2.2
HP2
Hz60
Szigetelési osztályF
kW1.49
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásF
Fázis3
Power Factor62.6
ForgásFORDULAT
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.15
típusTS
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)21.92
Hajó hossza (cm)39.7
Hajószélesség (cm)21.92

Termék részletek:

    • S. F erősítő: 2.4
    • Hatás 100%: 85.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 10000419-001-001
    • Tekercselés: SS0069276
    • CSOPORT: 3
    • Festék: VERIFY

Termékváltozatok

TermékekModellRPMTeljes terhelésű erősítőkHPSzolgáltatási tényezőSzigetelési osztálykWKenésMax. A környezet hőmérséklete.Ár
LEESON LM34062 SRD4B0.5T65 200-575 Volt motor | AJ2WMA SRD4B0.5T65 LM3406218000.71/21.25B0.37Polyrex EM40€183.21
LEESON LM34064 SRD2B1T65 200-575 Volt motor | AJ2WMC SRD2B1T65 LM3406436001.211.0F0.75Polyrex EM50€91.00
LEESON LM34065 SRD4B1T65 200-575 Volt motor | AJ2WMD SRD4B1T65 LM3406518001.211.15F0.75Polyrex EM40€212.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON LM34068 SRD2B2T65 200-575 voltos motor
€1,022.80 /Mértékegység