LEESON LM24616 SRF4S1TLC1C6028 egyfázisú motor | AJ2VZY SRF4S1TLC1C6028

LEESON LM24616 SRF4S1TLC1C6028 egyfázisú motor

Tétel: AJ2VZY Modell: LM24616Kereszthivatkozás: SRF4S1TLC1C6028

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyfázisú motor
KódJ
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők13.4 / 6.8-6.7
HP1
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor69.5
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusSCS
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)20.62
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)26.67

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 72
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Tekercselés: ZC407
    • CSOPORT: 3
    • Festék: SZÜRKE (POR)
    • S. F erősítők: 14 / 7.1-7

Termékváltozatok

TermékekModellkWAssemblyDesignKenésMotor hővédelmePower FactorForgásRPMÁr
LEESON 102916.00 C4C17FK4B egyfázisú motor | AJ2PPY C4C17FK4B 102916.000.19LO102916NVERIFY-54SZELEKTÍV CCW1800€537.40
LEESON 110180.00 C6C34FK1H Általános célú motor | AJ2QAZ C6C34FK1H 110180.00. 75-NPolyrex EM-76SZELEKTÍV CCW3600€723.17
LEESON 110905.00 C6C17FK4K egyfázisú motor | AJ2QDV C6C17FK4K 110905.00. 56-LPolyrex EM-64SZELEKTÍV CCW1800€827.93
LEESON 110908.00 C6C17FK5L egyfázisú motor | AJ2QDW C6C17FK5L 110908.00. 75-LPolyrex EM-68SZELEKTÍV CCW1800€935.27
LEESON 110909.00 C6C34FK19L egyfázisú motor | AJ2QDX C6C34FK19L 110909.001.12-LPolyrex EM-80SZELEKTÍV CCW3600€909.51
LEESON 110910.00 C6K17FK2L egyfázisú motor | AJ2QDY C6K17FK2L 110910.001.12-LPolyrex EM-73SZELEKTÍV CCW1800€1,112.03
LEESON 112135.00 C6C34FK36F egyfázisú motor | AJ2QHC C6C34FK36F 112135.000.56-NPolyrex EM-76SZELEKTÍV CCW3600€614.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON LM24616 SRF4S1TLC1C6028 egyfázisú motor